カテゴリ
- 制御機器(32)
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「seeed xiao」の検索結果

Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
Seeed Studio¥3,698税込¥4,0681個当日出荷Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO ESP32S3
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
Seeed Studio XIAO nRF52840
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個欠品中Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
Seeed XIAO RP2040
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
Seeed Studio XIAO ESP32C6
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個欠品中ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個欠品中カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ
Seeed Studio¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷タッチスクリーンを搭載したコンパクトなXIAO拡張ディスプレイボード 超小型のマイコンボードであるSeeed Studio XIAOシリーズと互換性のある円形ディスプレイボードです。片面は、タッチスクリーンを備えた39mmの円形ディスプレイで、RTCホルダー、充電チップ、TFカードスロットを搭載しています。はんだを使わずに接続できます。スマートホームやウェアラブルなどのインタラクティブディスプレイに最適です。 ・解像度240×240ピクセルの円形1.28インチスクリーンを搭載し、クリアでカラフルなディスプレイ表示が可能 ・Seeed Studio XIAOシリーズと互換性が高く、手軽に導入可能 ・豊富なインターフェースを搭載仕様【バッテリー】3.7V Li-ion【コネクタ】JST 1.25その他【RTCチップ】PCF8563寸法(mm)43×43電源USB Type-C使用時:5V@35mA、バッテリー使用時:3.7V@37mAホルダー【RTCバッテリーホルダー】CR927スクリーンタッチスクリーン、サイズ:1.28インチ、解像度:240×240、カラー:65Kサンプルレート100Hz拡張性TFカードスロット(最大32GB FAT)最大供給電力(mA)【充電】~485
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷楽しくArduinoを学べるスターターキット Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。 ・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属 ・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供 ・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ ・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白) ・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属キット内容1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
XIAO RA4M1
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード 超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。 ・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。 ・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。 ・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。付属品7ピンソケット×2その他【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT寸法(mm)【LED】1×1LEDXL-1010RGBC-WS2812B、60個接続ポートデジタル
Seeeduino XIAO用拡張ボード
Seeed Studio¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷Seeeduino XIAO用の拡張ボード ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。 ・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。 ・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。 ・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。 ・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。 ・CircuitPythonをサポートしています。用途・SWDデバッグ ・ラピッドプロトタイピング ・データ表示 ・小型プロジェクトその他【RTCチップ】PCF8563T/5、【外部装置】パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタインターフェース【Grove】Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1バッテリー【RTCバッテリー】CR1220互換性【ボード】Seeeduino XIAO、Adafruit QT Py電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大460スクリーン0.96インチOLEDディスプレイ拡張性Mini SDカード
XIAO RP2350
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷デュアルアーキテクチャのRP2350を搭載したXIAO Raspberry Pi財団が開発したRP2350を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(9機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RP2350はRP2040に続くマイコンで、最大150MHzで動作するデュアルArm Cortex-M33コアとHazard3と呼ばれるRISC-Vコアをデュアルで搭載しています。ArmコアとRISC-Vコアを同時に使用することはできませんが、切り替えて使用することができます。 ・デュアルコア、デュアルアーキテクチャを備えたRP2350を搭載 ・セキュアブートと暗号化ブートローダーによりアプリケーションのセキュリティを確保 ・C/C++およびMicroPythonとの互換性 ・RGB LED、2MBフラッシュ、520KB SRAMを搭載 ・従来のXIAOボードの19ピンGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンを追加 ・スリープモードはわずか27μAの超低消費電力仕様ユーザーLED、電源LED、RGB LED、リセットボタン、ブートボタンその他【GPIO】アナログ×3、デジタル×19、I2C×2、UART×2、SPI×2、PWM寸法(mm)21×17.8メモリー520KB SRAM、2MB PSRAM、2MBフラッシュプロセッサーRP2350(デュアルCortex-M33 @150MHz)、Hazard3(デュアルRISC-V @150MHz)セキュリティOTP、セキュアブート、Arm TrustZone動作温度範囲(℃)-20~+70
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ
Seeed Studio¥569税込¥6261個当日出荷XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。その他【ビーム幅】全方位色【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
Seeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ)
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷Seeeduinoシリーズで最小のArduino互換ボード Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Seeeduino XIAOはArduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。 GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeeduino XIAOは、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【単体搭載】I2C、UART、SPI、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5使用CPUArm Cortex M0+ (SAMD21G18) 、48MHzLEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED ×2互換性【ソフトウェア】Arduino IDEを利用可搭載I/O【I / O PIN】GPIO ×14、アナログ ×11、デジタル ×11、DAC出力ピン ×1ストレージ256KB Flash、32KB SRAMリセットボタン2個をリセットに接続
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485
Grove Shield for Seeeduino XIAO
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。 Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。 ・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載 ・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し ・コンパクトなデザイン ・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み ・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト用途・ウェアラブルデバイス ・迅速なプロトタイピング ・Groveモジュールのテスト ・プロジェクトの小型化インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1)保存温度範囲(℃)-55~+150電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大400負荷容量800mA動作温度範囲(℃)-40~+85
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)
Seeed Studio¥149税込¥1641個3日以内出荷XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W
Seeed Studio¥729税込¥8021個当日出荷仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm長さ(mm)70幅(mm)55質量(g)17タイプソーラーパネルキット奥行(mm)3電圧(V)(開回路)8.2定格電力(W)0.5電流(mA)100効率17%RoHS指令(10物質対応)対応
Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダ付)
EdelWorks¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。ピン配置と形状が互換のAdafruit QT Pyにも問題なく接続することができます。仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×11.6(コネクタ込)
EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし)
EdelWorks¥779税込¥8571個3日以内出荷Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。付属品本体 ×1、Grove ライトアングルコネクタ ×3仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×1.6(コネクタ込)
ReSpeaker Lite
Seeed Studio(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷AIオーディオ処理アルゴリズムを搭載した高性能なマイクアレイ XMOS製のAIサウンド&オーディオチップセットXU316を搭載したマイクアレイボードです。XU316は、干渉キャンセル、音響エコーキャンセル、ノイズ抑制、自動ゲイン制御などの機能と自然言語理解アルゴリズムを搭載し、高品質の音声キャプチャを可能にします。 本ボードは、I2S経由でXIAO ESP32S3のような一般的なマイコンボードと互換性があり、USB(オーディオクラス2.0)経由でRaspberry Piやパソコンと互換性があります。2個の高性能なデジタルマイク使用してポイントノイズをキャンセルし、騒がしい環境でも遠距離の音声(最大3m)をキャプチャして抽出します。 Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)やRaspberry Pi、Adafruit QT Pyなどに対応しています。 ・遠距離音声キャプチャ用デュアルマイクアレイ ・オンボードにAI NLUアルゴリズムを搭載 ・I2S経由で一般的なハードウェアプラットフォームに対応 ・USB(Audio Class 2.0)経由でRaspberry Piやパソコンに接続可能 ・RGB LED(WS2812)を搭載 ・外部5V電源をサポート ・DFU-Util経由によるファームウェアアップデートに対応その他【コアチップ】XMOS XU316、【AOP】120dBL、【SNR】64dBA寸法(mm)35×86電源USB:5V、外部電源:5V感度-26dBFS対応5Wアンプスピーカーマイクロホンハイパフォーマンス デジタルマイクロホン×2サンプリング最大16kHzオーディオ出力スピーカーコネクタ、3.5mm ヘッドホンジャック
Grove-GPSモジュール(Air530)
Seeed Studio¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。 ・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応 ・わずか31μAの低消費電力 ・他のモジュールと互換性のあるインターフェース寸法(mm)40×20×13精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/sインターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~+85
Wio-E5 mini Dev Board
Seeed Studio¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済みその他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
reCamera 2002 64GB
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm)
スイッチサイエンス¥379税込¥4171個3日以内出荷SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。 QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
reComputer R1125-10
Seeed Studio¥49,980税込¥54,9781個欠品中Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K動作電圧7~12Vアナログ入力6
ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14gスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
Xiaomi Watch S5 46mm シルバー
Xiaomi¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色シルバー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm ブラック
Xiaomi¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ブラック質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー
Xiaomi¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色セラミックブルー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm ジャングルグリーン
Xiaomi¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ジャングルグリーン質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm