「seen1203」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
転削加工用インサート CVDコーティング T1115 被削材(鋳鉄) タンガロイ転削加工用インサート CVDコーティング T1115 被削材(鋳鉄)タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番701-6549材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラミーリング用チップ KW10 超硬京セラ
4,798税込5,278
1セット(5個)
6日以内出荷から11日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)20寸法BS(mm)1.6寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
チップ SEEN 京セラチップ SEEN京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
7日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
4,798税込5,278
1セット(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
チップ SEEN 京セラチップ SEEN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
8日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18
フライス切削用インサート SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷
チップカテゴリ
関連カテゴリ