「seen42aftn1」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-G9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SEE-G9Y MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SEE-G9Y

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷
  • チップ SEEN 京セラ

    チップ SEEN

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)3.18
  • フライス切削用インサート SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEE-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SEE/KN42AF/TN タンガロイ

    チップ SEE/KN42AF/TN

    タンガロイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEEN422F/TN タンガロイ

    チップ SEEN422F/TN

    タンガロイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RPMW 三菱マテリアル

    チップ RPMW

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
    用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ