カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(392)
- バイク純正部品(158)
- 制御機器(32)
- パソコン/周辺機器(28)
- トラック純正部品(22)
- 測定用品(21)
- 切削工具(17)
- 作業工具(17)
- メカニカル部品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自動車純正部品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- バイク部品(10)
- 物流用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 農業機械(10)
- 自転車部品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- オフィス家具(8)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(5)
- 住設機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 事務用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 家電(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- EFFEX(エフェックス)(10)
- RS PRO(7)
- SCHURTER(17)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SMC(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アマノ[事務用品/清掃用品](5)
- イスカル(5)
- エレコム(18)
- スバル(9)
- セハージャパン(23)
- タクミナ(6)
- プラス[家具](6)
- ホンダ(152)
- ユニセイキ(17)
- ラムマウント(10)
- 三興半田鏝(14)
- 三菱ふそう(24)
- 工進(385)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

平型ストレートエッヂ SEH
ユニセイキ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1229材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-11台あたりに必要な個数1
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から6日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-11台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性。全面パーフォレーションのフロントメッシュパネル。SSI-EEBワークステーションマザーボードと互換。最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から12日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1
インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製
EPSON¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷USB I/Fしか持たないプリンターをネットワーク接続するためのプリントサーバーです。USB3.0ポート×1、10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)。SEH社製。メーカーHP
ドットインパクトプリンター用 インターフェイスカード/IPv6・IPv4対応/100BASE-TX 10BASE-T対応/SEH社製
EPSON¥42,980税込¥47,2781本7日以内出荷SEH社製のオプション。IPv6環境で使う場合、IPアドレス設定はSEH社のツールが必要です。 EpsonNet PrintのIPアドレス自動追従機能はご利用いただけませんので、ご注意ください。仕様●対応プロトコル:TCP/IP●インターフェース:エプソン・プリンタ専用拡張ネットワークインタフェースボード●LANポートタイプ:100Base-TX/10Base-T●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210127●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-21
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
バトルウィン セラポアテープ 撥水
ニチバン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし色ベージュテープ長さ(m)4.5テープ種類キネシオテープ
安全ホルダー300A 箱入
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。用途アーク溶接交換用ホルダー。材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下電線断面積(mm2)38
ルクス計(簡易明るさ計)(教材用)
ケニス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。寸法(mm)60×95×25質量(g)70電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管
セルパック¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷SEHは熱収縮タイプのケーブル分岐管です。 。内面に塗布した接着剤により強い接着力を発揮しますので、テーピングを必要とせず防水性能を得ることができます。本体は架橋ポリオレフィンを使用しており、耐候性に優れています。2芯から5芯までのバリエーション、1kV以下の ケーブル分岐管に適用します。種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ
工進¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に![フラットファイル 厚とじ 1000 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39866174-240827-22.jpg)
フラットファイル 厚とじ 1000
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10冊)当日出荷書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。 つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。 表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします) 古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。用途「書類の保管」に特化、最大約1000枚収納可能の厚とじタイプ(背幅伸縮タイプ)材質表紙=クラフト原紙(古紙パルプ配合率90%再生紙) / とじ具=100%再生ポリプロピレン(PP)色クラフトサイズA4タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)100穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)301×215最大収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別平型精度(μm)A級(10+L/100)
導電エアーホース
十川産業¥159,800~税込¥175,780~1巻3日以内出荷アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン色グリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μm
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)色ブラック質量(g)約30(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
ハーフ棚(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷トラスコ品番256-4891質量(kg)2.6等分布荷重(kg)20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
切りま専科イエローSE
三京ダイヤモンド工業¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
ステンレスヒートン(ナット付き)
ニッサチェイン¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)ほか3日以内出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。用途壁面などに取り付け、吊り、固定金具として。付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個RoHS指令(10物質対応)対応
高圧延長ホース(ジョイント付き)
グリーンライフ¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイント色ブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
鋼製ストレートエッジ(平型)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
遠赤外線ヒーター
スイデン¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104色黒消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![フラットファイル 厚とじ 1000 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39866174-240827-22.jpg)