カテゴリ

  • テープ(9)
    • OPPテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(5)
  • 75(2)
  • 100(2)
ブランド
  • セキスイ(9)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 4.5(1)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 25(26)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 46(1)
  • 50(34)
  • 70(1)
  • 100(11)
  • 110(1)
  • 500(11)
  • 750(2)
  • 1000(7)
  • 1500(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1.1(1)
0.2・0.23・0.4・0.8・1.1
基材
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(4)
ポリエチレン・塩ビ
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンテープ#360 セキスイ
    グレー
    ブルー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    +6

    エスロンテープ#360

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • エスロンテープ No.340 セキスイ
    シルバー
    ブラック

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • OPPテープ No.884V セキスイ
    クリア
    ブラウン

    OPPテープ No.884V

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
    用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ
    ホワイト
    クリア

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • がっちり固定両面テープ セキスイ

    がっちり固定両面テープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
    用途木工材、プレート、シート、マットなど色クリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
  • 発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ

    発泡基材両面テープ”#532TF”

    セキスイ
    ¥499~税込¥549~
    1巻
    当日出荷
    低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
    用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系色白テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
  • 防食テープ セキスイ
    シルバー
    ブラック

    防食テープ

    セキスイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(30巻)ほか
    5日以内出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。電食に対しても高い効果があります。用途 ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食。小口径管の直管部、接続部の保護防食。石油、原料ガス等の輸送管の保護。電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止。
    基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤合成ゴム系粘着剤粘着力(N/10mm)2.22/10mm使用環境温度上限(℃)60
  • エスロンテープ セキスイ
    グレー
    イエロー
    ベージュ
    ホワイト
    クリア
    ブラック
    ブルー
    +1

    エスロンテープ

    セキスイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(80巻)
    5日以内出荷
    電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ。JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)。鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です。水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です。RoHS指令準拠(10物質)対応商品。用途 電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用/各種配線・配管類の結束・色分け用
    基材ポリ塩化ビニル/水系粘着剤
  • 多用途PEクロス両面テープ セキスイ

    多用途PEクロス両面テープ

    セキスイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(120巻)
    10日以内出荷
    ・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです。・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。
    用途・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに。・バーチクルボード、ベニア板への仮接着タイプ手切れ可能テープ幅(mm)15基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)27.4RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ sekisui特集