防食テープ
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。
丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。
電食に対しても高い効果があります。
用途 ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食。小口径管の直管部、接続部の保護防食。石油、原料ガス等の輸送管の保護。電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止。
- 基材
- ポリ塩化ビニル
- テープ長さ(m)
- 10
- テープ厚さ(mm)
- 0.4
- 粘着剤
- 合成ゴム系粘着剤
- 粘着力(N/10mm)
- 2.22/10mm
- 使用環境温度上限(℃)
- 60
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
色
内容量
テープ の新着商品
カテゴリ
























