カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sekn1203aftn」の検索結果

フライス インサート SEKN1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、SEKN・仕様です。寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SEKN-AF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷フラットブレーカーの汎用加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45