「semt13t3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアル

    インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6130

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEMT 三菱マテリアル

    チップ SEMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEMT-AGTN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SEMT-AGTN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ SEMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ SEMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用 三菱マテリアル

    M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番685-5330シャンク0チップ形状0厚さS(mm)3.97
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    穴の有無穴あり
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。様々な被削材・切削条件に幅広く対応。
    用途正面削り用。一般加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJM刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。刃先強度が高く、切れ刃の安定性に優れている。
    用途正面削り用。断続切削の多い加工。黒皮加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJH刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
  • チップ SEMT DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SEMT

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ SEMT-FT 三菱マテリアル

    チップ SEMT-FT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ