カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sena srl2」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM PLAY ZERO

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)。「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長。・直感的で操作性の高い3つのボタン。・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状。・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載。・高い防水性能で雨天時でも安心。・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス。・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応。仕様。Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0。対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP。出力:Class 2。連続使用時間:音楽再生最大12時間。充電時間:約2時間。防水防塵性能:IP67相当。保証期間:ご購入から1年間。本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6。スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω。※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ。・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク。品番:00082426。・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク。品番:00082237。・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット。品番: 00082238。・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入。品番: 00082239
  • B+COM 7X EVO SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM 7X EVO

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    54,000税込59,400
    1台ほか
    当日出荷
    EVOLVE The ORIGINAL 本物革新。8年の沈黙を破り、B+COMが自らを塗り替える。辿り着いたのは、人数や距離、そして環境音という「限界」からの解放。20人が瞬時に編み上がるMESHと、距離を無限に繋ぐONLINE。さらにパイオニアと共創した、走行中にこそ輝く至高の音響。インカムをもう一度、私たちが書き換える。【B+FLEX MESH】 新通信方式 メッシュでさらにカンタン。人数制限なしでつながり、すべてがもっとカンタンに。オープンチャンネルでは人数無制限、最短1アクションでつながる圧倒的なカンタンさ。プライベートチャンネルでは、最大20人までのグループで同時接続を可能にした、B+COMのメッシュ通信。メンバーの出入りや隊列の入れ替えもさらにスムーズに。たとえ通信圏外へ離れても、再び近づくだけで、自動的に会話へ復帰します。【B+FLEX ONLINE】 新通信方式 オンラインでずっとつながる。どれだけ離れても、つながり続ける。新しい通信のカタチ。インカムの常識であった「通信距離」の概念を打ち破る。プライベートチャンネルのグループ内で、どれだけ距離が離れても、インターネットの通信網を活用し繋がりをキープし続けます。※プライベートチャンネルのみの機能。・B+FLEX ACTIVE-SWITCH。最大の特徴は、MESHとONLINEという二つの通信方式が、一つのグループ内で完全に共存し、自動で最適化されること。近くの仲間とは、「B+FLEX MESH」で。遠くの仲間とは、距離の壁を意識しない「B+FLEX ONLINE」で。ライダーが操作することなく、状況に合わせてB+COMが自ら通信経路を選択し、シームレスに繋ぎ合わせる。この「ハイブリッドな通信」は、これまでの、そして他のどのB+COMにも存在しない、B+COM 7X EVOだけの機能です。【B+COM Ride Audio | Sound by Pioneer】 B+COM史上最高音質 ライドオーディオという新ジャンル。バイクの楽しさをもっと加速させるため。パイオニアと挑んだ、ライド・オーディオ。バイクを楽しむ「特別な時間」をより濃密に、もっと劇的に。B+COMとパイオニアが追求したのは、バイクにおける音のあり方を再定義する新文化「ライドオーディオ」の確立。目指したのは、エンジンの鼓動や風の音を、音楽と高め合う「演出」として共存させること。マシンの咆哮の中でしっかり聞こえる音楽が景色の色彩を鮮やかに塗り替える。【ボイスコマンド】 日立ソリューションズ・テクノロジー 「Ruby Spotter」。日立の音声認識技術「Ruby Spotter」を採り入れたボイスコマンドは、。日本語特有のニュアンスやイントネーションにも柔軟に対応する認識能力を備え、ハンドルから手を離すことなく、より直感的な操作を可能にしました。操作に対するストレスを軽減し、ライダーをライディングだけに集中させてくれる、実用的でスマートな使い心地を提案します。【ユニバーサル通信】 。他社製インカムとのスムーズな通信を可能にするB+COMの「ユニバーサル通信機能」。「ユニバーサルインターコール・レシーブ」機能を搭載し、こちら側から呼び出すのはもちろん、相手からの呼び出しを受けることも可能です。デバイスの制限にとらわれず、誰もがスマートに繋がれる。多様なライダーが集まるツーリングシーンに、B+COMらしいストレスフリーな対話を提供します。※SB6XR、SB6X、ONE、SX1との通信はこのユニバーサル通信で行います。※7X EVOのユニバーサル通信は1台のみ可能です。※7X EVOはユニバーサル通信中の聴きトークはできません。【マグネットクレードル】 特許取得済 (特許第7809408号)。つけやすく、はずしやすいB+COMのクレードル。本体を外すとケーブルが残ってしまうというこれまでの課題を、特許取得のマグネット&レバーロック式クレードルが解決。マグネットによる「つけやすさ」に加え、接点面をフラットに仕上げることで驚くほどの「はずしやすさ」を実現しました。レバーによる強固なロック機構は、走行中の確かな固定力と安心感をもたらします。また、接面がフラットなことで本体デザインの制約を解消。クレードルを含めたトータルデザインが可能となり、。ヘルメット装着時の一体感をより高次元で引き出します。機能性と造形美にこだわり抜いた、B+COMらしいスマートな使い心地を提案します。
    適合ユニバーサル通話対応ブラック取付方式マグネットクレードル本体質量(g)63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.3× 51.7× 24.4※アンテナ、マグネットクレードル除く人数最大接続可能:プライベートモード時 最大20人 ・ オープンモード時 人数無制限連続使用時間(時間)最大14バッテリーLi-Po 3.7V 1150mAh保証期間1年※製品登録により+1年で2年充電時間(時間)約2(DC5.0V USB Type-C端子)インターフェイス充電:USB Type-C防水性IP67相当通話方式グループ:B+FLEX【MESH/ONLINE】BluetoothClass1・Bluetooth5.3スピーカーサイズ(mm)外径Φ40 × D10.7 ネオジムマグネットインピーダンス16Ω対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    405税込446
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • B+COM SB6Xヨウ フェイスプレート B+COM

    B+COM SB6Xヨウ フェイスプレート

    B+COM(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
  • ヘルメット用ヘッドセット アルインコ

    ヘルメット用ヘッドセット

    アルインコ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着で、安全通話を確保。
    用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
  • 特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー NX-20X

    エフ・アール・シー(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
    種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • 聴くだけブルートゥース2用 オプションスピーカー ロング DAYTONA(デイトナ)

    聴くだけブルートゥース2用 オプションスピーカー ロング

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。 アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。
  • SPH10-10 Bluetoothヘッドセットインターコム (耳掛けタイプ) SENA

    SPH10-10 Bluetoothヘッドセットインターコム (耳掛けタイプ)

    SENA
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SPH10はアウトドアスポーツ用にデザインされた、Bluetooth v2.1+EDR Class 1 ステレオヘッドセットです。 SPH10を使えば、Bluetooth無線ハンズフリーで携帯電話通話、ミュージックプレーヤーのステレオ再生、GPSナビの音声ガイダンス、または友達とインターコム通信による電話のような同時通話が全てBluetooth無線で耳元に届きます。 Bluetooth v2.1+EDR Class 1技術および、最新のデジタル処理技術により、SPH10は最高のミュージック音質また同時通話音質を実現しました。 わかりやすく、直感的に操作できるボタン操作により、完璧なアウトドアスポーツのお伴となることでしょう。
  • B+COM ONEヨウ ヘルメットスピーカーセットUSB タイプCプラグ B+COM

    B+COM ONEヨウ ヘルメットスピーカーセットUSB タイプCプラグ

    B+COM
    4,300税込4,730
    1個
    当日出荷
  • B+COM TALK SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM TALK

    SYGN HOUSE(サインハウス)(1件のレビュー)
    19,800税込21,780
    1台
    当日出荷
    一緒につなげて、さぁ走りだそう。 "TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。 【製品特徴・メリット】 いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。 パートナーと一緒に。仲間と一緒に。 3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。 ”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。 会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。 コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢 B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。 コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。 お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。 B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。 ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。 日帰りツーリングに十分なバッテリー容量 インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。 ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。 ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。 フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。 会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。 雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。 上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。 「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。 誰でも使いやすいコンパクト設計 本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。 持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。 【B+COM TALK 製品特徴】 TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう いつもの仲間と最大3人でグループトーク スマートフォンの音が聴け 4つのボタンでかんたん操作 ハンズフリーで通話できる 省電力設計 音声認識機能で便利に使える 万が一のときも安心のアフターサービス ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。 また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、 バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。 使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
    仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4対応ユニバーサル通話連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12保証期間ご購入から1年間防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)約2スピーカーネオジムマグネットスピーカー部インピーダンス(Ω)32通話方式最大通話可能人数:3BluetoothBluetooth5.1スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5出力レンジClass1対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
  • HDヘルメットスピーカー2 DAYTONA(デイトナ)

    HDヘルメットスピーカー2

    DAYTONA(デイトナ)
    6,698税込7,368
    1セット
    翌々日出荷
    ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
    仕様センシビティー:122db/m+3db質量(g)34ケーブル長(mm)右側約740、左側約150寸法(外径×厚さ)(mm)42×10.5インピーダンス(Ω)32
  • B+COM SB6XR用 取付ベースセット SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM SB6XR用 取付ベースセット

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    2,500税込2,750
    1セット
    当日出荷
    適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ

    イヤホンマイク トランシーバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
    イヤホン形状耳かけ型適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用販売区分業務用
  • マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    マイクロスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応
  • B+COM PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット B+COM

    B+COM PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット

    B+COM(1件のレビュー)
    3,600税込3,960
    1セット
    当日出荷
    セット内容ヘルメットスピーカーユニット×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25再生紙使用マーク適合
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:BB30 and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/8 headset)
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/2 headset)
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:24 pcs 。Dimension of balls:3.5mm 。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:4.400 kNサイズ40×52×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/4 headset)
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7