カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 小型扇風機(2)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 5
- 9(4)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(4)
- 18(11)
- 19(3)
- 20(4)
- 22.5(3)
- 23(4)
- 23.5(5)
- 25(2)
- 30(56)
- 31(2)
- 35(4)
- 40(11)
- 45(6)
- 50(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
リズム風(1)
風量調節(2)
色
グレー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ハネ枚数
- 7(2)
ブランド
- TOPLAND(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
「sennpuuki」の検索結果

扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階
TOPLAND¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有