扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階

扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 - TOPLAND

日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN
防水仕様で濡れても安心
◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)
◇羽根経:5cm
◇風量:3段階(弱・中・強)
◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)

用途
クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス
付属品
USB電源ケーブル
材質
ABS樹脂
質量(g)
110
ハネ径(cm)
5
風量
3段階(弱・中・強)
ハネ枚数
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×7.2×10.5
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SF-DFCP3BG 7980708179807081SF-DFCP3BGブルーグレー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
SF-DFCP3GG 7980715179807151SF-DFCP3GGグレージュ
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする