カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 切削工具(12)
- 機構部品(5)
- トラック純正部品(5)
- 物流用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(23)
- 三菱ふそう(5)
- カーメックス(4)
- タンガロイ(4)
- イスカル(3)
- ユーエイキャスター(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- BEET(2)
- ビーエム機器(2)
- 椿本興業(1)
- トーグ安全工業(1)
- 阪上製作所(1)
- THINE(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- アルファ・エレクトロニクス(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「ser-10」の検索結果

サーバー用ブラシ HBS-SER 10組
椿本興業¥7,400税込¥8,1401セット(10組)22日以内出荷手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い。細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。用途配管・円筒器具向けブラシ材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス径(Φmm)毛材:0.25耐熱温度(℃)80毛色青外径×ブラシ長×全長(mm)ブラシ大:Φ14(ブラシ径)×50×130、ブラシ小:Φ2(ブラシ径)×10×80
安全エンプラ回転握り SER
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥199,800税込¥219,7801セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
カートリッジ CTSE-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷用途ボーリングシステム用カートリッジタイプカートリッジ切刃長さ(mm)11適合チップ正三角形60°寸法h1(mm)10切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)20クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
SUS-ER型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP
イスカル¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷から29日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーキャスター固定100径
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個14日以内出荷トラスコ品番809-3426材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH
MIYOSHI(小西製作所)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80
高圧クーラント対応ねじ切り用ヘッド QC-SER-CHP
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:11ERA60勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ
ビーエム機器¥19,980~税込¥21,978~1個(100枚)ほか4日以内出荷SureSeal Thermal Sealing Films。PCRプレート用シーリングフィルム。未滅菌仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt BMF-TS-RT2RR-100シリーズ
ビーエム機器¥159,800税込¥175,7801セット(4個×100枚)4日以内出荷MultiPierce Sealing Films, Sterile。ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り。サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。滅菌済仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x130.8mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-85