カテゴリ
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ser-50」の検索結果

SUS-ER型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在50径
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥559税込¥6151個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ
ファーステック¥1,198,000税込¥1,317,8001台30日以内出荷ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます材質ステンレス