カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ser38」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
COVER,SEAT *R380*  83650K64NP0ZA ホンダCOVER,SEAT *R380* 83650K64NP0ZAホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
COVER,SEAT *R380*  83650K64N00ZJ ホンダCOVER,SEAT *R380* 83650K64N00ZJホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
COVER,R.CRANKCASE  11330KR3870 ホンダCOVER,R.CRANKCASE 11330KR3870ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
COVER,L.CRANKCASE  11341KR3870 ホンダCOVER,L.CRANKCASE 11341KR3870ホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
COVER,FUSE   38210KR3670 ホンダCOVER,FUSE 38210KR3670ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
COVER,FR FE*R380*    61110MKSEA0ZA ホンダCOVER,FR FE*R380* 61110MKSEA0ZAホンダ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
(MR38)SEAT,BATTER ミツビシ(MR38)SEAT,BATTERミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ユアサバッテリーSER38-12 ゼノアユアサバッテリーSER38-12ゼノア
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ BIORADBio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズBIORAD
359,999税込395,999
1セット
4日以内出荷
Bio-PlexProセルシグナリングMAPK9-Plexパネルは細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCelllysateから複数のリン酸化タンパク質の検出が可能です。測定項目。ATF-2(Thr71)。ErK1/2(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187)。HSP27(Ser78)。JNK(Thr183/Tyr185)。MEK1(Ser217/Ser221)。p38MAPK(Thr180/Tyr182)。p53(Ser15)。p90RSK(Ser380)。Stat3(Ser727)。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。Celllysate。Celllysisバッファー。CelllysisfactorQG。細胞洗浄バッファー。ビーズ再懸濁バッファー。検出抗体希釈液。洗浄バッファー。ストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
9,100税込10,010
1袋(10個)
3日以内出荷