カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「set1075」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
7,810税込8,591
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
119,806税込131,787
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ホースカテゴリ
関連カテゴリ