カテゴリ
- バイク純正部品(60)
- 制御機器(50)
- 切削工具(33)
- バイク部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 作業工具(21)
- 測定用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- トラック純正部品(6)
- 保管用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 防災用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(62)
- 日本製線(27)
- エスコ(18)
- CKD(18)
- onsemi(16)
- KITACO(14)
- 右下精器製造(8)
- TRUSCO(7)
- 三菱ふそう(6)
- イスカル(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- TURN(4)
- スイコー(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- MICROCHIP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「set25」の検索結果

KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781セット(25本)当日出荷から翌日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
Gコート ストレートドリルセット
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781セット(25本組)当日出荷TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
コバルトドリルセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥57,980税込¥63,7781セット(25本組)3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途ステンレス・難削材用
ストレートドリルセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781セット(25本組)3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途一般鉄鋼用
ストレートハイスドリル25本セット
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781組(25本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581セット(1本)翌々日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
ローリータンクドレンバルブセット
スイコー¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
排水金具用パッキンセット M1-PSETシリーズ
ミヤコ¥419税込¥4611個8日以内出荷排水金具用のパッキンセットです。仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBRアズワン品番67-7253-55
スカット ドレンバルブセット(25A)付
スイコー¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
ホームローリータンク ドレンバルブセット付
スイコー¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40
旋削チップ TNMG-SE
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ CNMG-SE
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181箱(10個)3日以内出荷すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。材質コーテッドサーメット形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ WNMG-SE
住友電工ハードメタル¥5,198税込¥5,7181箱(10個)3日以内出荷すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材鋼切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号SE等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ VNMG-SE
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。材質コーテッドサーメット形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81被削材鋼切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカあり材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号SE等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ DNMG-SE
住友電工ハードメタル¥7,498税込¥8,2481箱(10個)3日以内出荷すくい面の工具損傷を軽減する仕上用ブレーカ。高能率加工にも効果的。形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋼勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSE切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
サムロマットset (25)フレンズコンドル (B)
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。用途車種別専用形状色青適合車種(25)フレンズコンドル
サムロマットset (25)フレンズコンドル (R)
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。用途車種別専用形状色赤適合車種(25)フレンズコンドル
サムロマットset (25)フレンズコンドル (グレ
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。用途車種別専用形状色灰適合車種(25)フレンズコンドル