カテゴリ

  • 縫製用品(17)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「sewing thread」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]シャッペスパンミシン糸フジックス[縫製用品](24件のレビュー)
259税込285特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8グンゼ
5,498税込6,048
1セット(6巻)ほか
5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K8長さ(m)1000材質ポリエステル品種TST構成167dtex 2×3繊度(dtex)1120
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K30グンゼ
4,998税込5,498
1セット(6巻)ほか
5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K30長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成167dtex 1×3繊度(dtex)555
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000mフジックス[縫製用品](11件のレビュー)
439税込483特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#8仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7
GPT グンゼGPTグンゼ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷から5日以内出荷
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番生成材質高密度ポリエチレン再生紙使用マーク適合
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000mフジックス[縫製用品](8件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷から13日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品長さ(m)2000番手#30仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9
ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 2000mフジックス[縫製用品](14件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用番手#30長さ(m)2000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K40グンゼ
3,998税込4,398
1セット(6巻)ほか
5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K40長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成110dtex 1×3関連資料糸見本帳繊度(dtex)370
ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(17件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%
グンゼスパン 60番手 グンゼグンゼスパン 60番手グンゼ
579税込637
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
長さ(m)3000材質ポリエステル100%
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(26件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
グンゼテトロン 8番手 グンゼグンゼテトロン 8番手グンゼ
1,098税込1,208
1巻
5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳再生紙使用マーク適合
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ケブラー グンゼケブラーグンゼ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit SPARKFUNLilyPad E-Sewing ProtoSnap KitSPARKFUN
4,298税込4,728
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit is a great way to incorporate buttons and switches into an e-textile project without any programming required. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the included E-Sewing ProtoSnap are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. We have also included a CR2032 battery, needle set, conductive thread bobbin and a swatch of white felt. With all of these parts combined and the featured guide(found in the Documents tab), you will be able to plan and create fantastic projects straight out of the box!The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with the included CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.Note:Due to the requirements of shipping the battery in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0424-14
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)JUSTRITE
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
KPF キンバ ポリエステルフィラメント #1 500m キンバKPF キンバ ポリエステルフィラメント #1 500mキンバ
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷
耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。
長さ(m)500番手1関連資料糸見本帳
ポリエステルスパン糸 #30 5000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #30 5000mフジックス[縫製用品](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用番手#30長さ(m)5000仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3関連資料糸見本帳
グンゼテトロン 20番手 グンゼグンゼテトロン 20番手グンゼ
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳再生紙使用マーク適合
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE WellerWeller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AEWeller
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
LilyPad Sewable Electronics Kit SPARKFUNLilyPad Sewable Electronics KitSPARKFUN
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyPad Sewable Electronics Kit lets you explore the wonderful world of electronic sewing(e-sewing)and e-textiles through a series of introductory projects using the LilyPad system. You'll learn how to sew basic circuits to light up LEDs, control them with buttons and switches and even experiment with a pre-programmed LilyMini circuit that reacts to ambient light levels. In addition to LilyPad LEDs and battery holders, the kit comes with two LilyPad ProtoSnap boards that let you explore the circuit before you sew the pieces into a project.The full-color LilyPad Sewable Electronics Kit Guide(included)contains step-by-step instructions for using LilyPad pieces to create four complete sewable circuit projects with conductive thread. Easy-to-follow diagrams and troubleshooting tips make this a great introductory resource for crafters and creatives.LilyPad is a wearable technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Dr. Buechley and SparkFun. Each LilyPad component was creatively constructed with large sew tabs to allow for stitching into clothing. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable!Note:A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.ExamplesSewable Electronics Projects:Project 1:Glowing PinProject 2:Illuminated MaskProject 3:Light-Up PlushProject 4:Night-Light Pennant
アズワン品番67-0424-05
LilyPad LilyMini ProtoSnap SPARKFUNLilyPad LilyMini ProtoSnapSPARKFUN
5,998税込6,598
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyMini ProtoSnap is a great way to get started learning about creating interactive e-textile circuits before you start sewing. Like other LilyPad ProtoSnap boards, the LilyMini ProtoSnap has all of its pieces wired together out of the box, enabling you to test the circuit's function before you sew. At the center of the board is a pre-programmed LilyMini microcontroller connected to a LilyPad Light Sensor, LilyPad Button and two pairs of LilyPad LEDs.The LilyMini ProtoSnap ships with pre-loaded code that uses all the LilyPad pieces connected to it. This sample code has three modes, which can be selected by pressing the LilyPad Button on the bottom-left side of the ProtoSnap. The built-in RGB LED on the LilyMini will change color to indicate which mode has been selected:White:All LEDs on.Magenta:LEDs fade in and out in a breathing pattern. When the light sensor is covered, LEDs fade faster.Cyan:LEDs off. When the light sensor is covered, LEDs will twinkle.The LilyMini board, at the center of the ProtoSnap, has a built-in battery holder for a CR2032 battery(included). On the opposite side of the LilyMini you will find the SAMD11 brain, which controls the ProtoSnap.Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.Note:The LilyPad LilyMini ProtoSnap does NOT include sewing needles or conductive thread. These items will need to purchased separately.Warning:You cannot reprogram this product and any attempt at programming is at your own risk!Get Started with the LilyMini ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0422-40