カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,262)
  • 制御機器(4,019)
  • 自動車純正部品(2,831)
  • メカニカル部品(2,681)
  • パソコン/周辺機器(2,558)
  • バイク純正部品(2,333)
  • バイク部品(2,030)
  • オフィス家具(1,999)
  • 機構部品(1,828)
  • 切削工具(871)
  • 農業機械(757)
  • 配管・水廻り設備部材(734)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(613)
  • 電気材料(597)
  • 科学研究・開発用品(516)
  • FA担当者のオススメ新商品(427)
  • 作業工具(381)
  • 物流用品(373)
  • 測定用品(360)
  • 建材・エクステリア(320)
  • 卓上消耗品(308)
  • 安全保護具(264)
  • 店舗什器・備品(261)
  • 空調・電設資材(253)
  • 船舶用品・漁業資材(249)
  • 建築金物(248)
  • 厨房用品(219)
  • 作業服(213)
  • 油圧機器・油圧ホース(206)
  • 学童・教育用品(203)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(200)
  • 事務用品(187)
  • トラック純正部品(185)
  • 研磨材(159)
  • 自動車補修部品(155)
  • 安全標識(151)
  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • スプレー・オイル・グリス(141)
  • 保管用品(130)
  • 家電(129)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
  • 住設機器(103)
  • 農業・園芸資材(101)
  • 安全用品(96)
  • 防犯用品(95)
  • 医療(95)
  • 溶接用品(92)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(81)
  • 梱包用品(79)
  • カー用品(72)
  • 日用品(70)
  • 清掃用品(59)
  • テープ(55)
  • 介護用品(55)
  • 電動工具(54)
  • 照明(49)
  • 空圧工具(48)
  • 接着剤・補修材(43)
  • 自転車部品(40)
  • 農具(39)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 防災用品(37)
  • マスク(37)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 洗車・清掃(35)
  • 縫製用品(34)
  • クリーンルーム用品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 救急・衛生(28)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • ヘルスケア(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 手袋(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 塗料(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 理美容(5)
  • 完成車(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)

「sf」の検索結果

関連キーワード
36,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント ゴム製品SF-JOINT(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
プーリーSFオイル オザワ工業プーリーSFオイルオザワ工業(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷
高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用SF-JOINT(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用材質TPEライトグレー
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用SF-JOINT
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
SFチューブ 品川商工SFチューブ品川商工
9,998税込10,998
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
化粧プレート 排水フレキシブルジョイント用 SF-JOINT化粧プレート 排水フレキシブルジョイント用SF-JOINT
339税込373
1個
当日出荷
材質TPEホワイトアイボリー口径(Φmm)75
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業中形アルミフットスイッチ SFシリーズ国際電業(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
SFオイルスプレー オザワ工業SFオイルスプレーオザワ工業(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
NEW すべり止めテープ SF エスファクトリーNEW すべり止めテープ SFエスファクトリー(11件のレビュー)
859税込945
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
SF タップレンチ (ラチェットシキ) サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF タップレンチ (ラチェットシキ)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ウルトラ ミニスタプロドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(30件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ3M(スリーエム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
カッティングオイルSF21 ニコテックカッティングオイルSF21ニコテック
6,698税込7,368
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
化粧シート 排水フレキシブルジョイント用 SF-JOINT化粧シート 排水フレキシブルジョイント用SF-JOINT
789税込868
1個
4日以内出荷
材質TPE付属品合成ゴムシート(両面テープ付)ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプSF-JOINT(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用材質TPEダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所防じん・防毒マスク TW08SF2重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
SF防護服 旭化成SF防護服旭化成
799税込879
1枚
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。ホワイト種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、耐水性
油性ボールペン替芯 SF トンボ鉛筆油性ボールペン替芯 SFトンボ鉛筆(6件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7インク油性線の太さ細字
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプSF-JOINT
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用材質TPE、ABSダークグレータイプ接着タイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50許容偏芯(mm)60曲り角度(最大)90°
SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブSF1用シングルチャージャーデンソーウェーブ
23,980税込26,378
1本
当日出荷
SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
ブラック
セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ3M(スリーエム)
929税込1,022
1個
当日出荷
ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。
適合SF500(SF501・SF507)シリーズ材質ナイロン幅(mm)105高さ(mm)45質量(g)5
排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)SF-JOINT(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPEダークグレー
SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ品川商工
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)
SFチューブ JAPPYSFチューブJAPPY
10,980税込12,078
1巻(100m)
翌日出荷
材質PET
排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)SF-JOINT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75
関連キーワード
...