カテゴリ

  • メカニカル部品(824)
  • 制御機器(808)
  • パソコン/周辺機器(430)
  • バイク部品(339)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(271)
  • 農業機械(240)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 切削工具(123)
  • 機構部品(109)
  • 電気材料(108)
  • 測定用品(100)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 厨房用品(53)
  • 卓上消耗品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 建築金物(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 作業工具(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 自動車純正部品(27)
  • 建材・エクステリア(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 物流用品(17)
  • テープ(17)
  • 研磨材(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 作業服(15)
  • 事務用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 防犯用品(12)
  • カー用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 溶接用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 家電(10)
  • 保管用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 医療(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • マスク(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自転車部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf 30 30」の検索結果

4,342件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
  • フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N30・30 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥30税込¥33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥20税込¥22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥24税込¥26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
  • Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M6)

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    ¥59~税込¥65~
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3030タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
    ¥13税込¥14
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • フレームキャップ 30・60 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 30・60

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)4.8
  • 排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント ゴム製品

    SF-JOINT(11件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • TSF30用イージーナット TRUSCO

    TSF30用イージーナット

    TRUSCO
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
    質量(g)6.6
  • 排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用

    SF-JOINT
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途Pタイプ壁排水便器用色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
  • TSF30用Dブラケット TRUSCO

    TSF30用Dブラケット

    TRUSCO
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
  • SF30G-WP-S-2 BIGM(丸山製作所)

    SF30G-WP-S-2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    規格MKW1511部品名称SF30G-WP-S-2図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.1、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.1
  • SF30G-WP-S(1211) BIGM(丸山製作所)

    SF30G-WP-S(1211)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称SF30G-WP-S(1211)図解NoMSW1211S フレーム,各部取付部品_No.15、MSW1211S ポンプ部品_No.1
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)

    SF-JOINT(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPE色ダークグレー
  • モデルマフレックスSFクローズ肌(プレカット),30mm Hollister

    モデルマフレックスSFクローズ肌(プレカット),30mm

    Hollister
    ¥9,798税込¥9,798非課税商品
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    新生児にも使える低刺激性なソフトフレックス皮膚保護剤 肌ストレスの少ないやさしいケアを実現(装着期間目安:1-4日間) エアスペースにより装着時の皮膚の休息を実現 小柄な方、入浴、スポーツ用としても、おすすめの小さめサイズ 入浴や水泳時にシールが必要無い、AF300オストミーフィルターを内蔵
    色肌色内径(Φcm)18×15孔径(Φmm)30
  • シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm) cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF006 半球(直径30mm)

    cotta
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり10、総量240規格24個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり)外寸(mm)300×175×H15耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機可
  • シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
  • TSF30用アングルブラケット TRUSCO

    TSF30用アングルブラケット

    TRUSCO
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3487適合機種TSF30材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)5質量(g)14適合ボルト六角穴付きボルト
  • SF30G-B(GKW12B) BIGM(丸山製作所)

    SF30G-B(GKW12B)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    規格SF30G-B部品名称SF30G-B(GKW12B)図解NoGKW12B フレーム,各部取付部品_No.19、GKW12B ポンプ部品_No.1
  • スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4 麻場

    スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4

    麻場
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
    全長(mm)700質量(g)550タイプ銀ロウ付け吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4取付ねじG1/4噴射角度【2.9Mpa】15°穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124
  • SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ウルトラ ミニスタプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
    先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モデルマフレックスSF凸面ウロS,透明(プレカット),30mm Hollister

    モデルマフレックスSF凸面ウロS,透明(プレカット),30mm

    Hollister
    ¥13,980税込¥13,980非課税商品
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    新生児にも使える低刺激性なソフトフレックス皮膚保護剤 肌ストレスの少ないやさしいケアを実現(装着期間目安:1-4日間) 全面皮膚保護剤 汎用性のある中程度の高さの凸で、排泄物の潜り込みを防止 凸面嵌め込み具を包んでクッションの役割を果たす、クッションフィットバッキングフィルム 排出口は少ない力で簡単に開閉可能 やわらかく丸みをおびた排出口で違和感を軽減 尿を分散する袋構造で、膨らみやチャプチャプ音を軽減 逆流防止機構 ウロ接続管S3本付
    色透明内径(cm)24.8×14.7孔径(Φmm)30
  • (BNZ14)FUSE LINK MBN 8820-SF30-50 三菱ふそう

    (BNZ14)FUSE LINK MBN 8820-SF30-50

    三菱ふそう
    ¥949税込¥1,044
    1個
    5日以内出荷
  • COL P DC230CP8-30SF2 PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL P DC230CP8-30SF2

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    ¥227,899税込¥250,689
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番61-6430-26
  • SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-Tコネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
  • SFチューブ 品川商工

    SFチューブ

    品川商工
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100m)
    当日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
    材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    ¥649~税込¥714~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
  • TSF30用フレームキャップロックタイプ TRUSCO

    TSF30用フレームキャップロックタイプ

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
    用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
...