カテゴリ

  • 制御機器(283)
  • パソコン/周辺機器(140)
  • バイク部品(94)
  • 切削工具(75)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • メカニカル部品(55)
  • 学童・教育用品(20)
  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 保管用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 測定用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 家電(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf pr」の検索結果

関連キーワード
879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機

    モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
    極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコート(TiNコート品と比較1.5倍から3倍程度の長寿命を実現します。)底刃センターカットねじれ角(°)30
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
  • 旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入 京セラ

    旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入

    京セラ
    5,198税込5,718
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。炭素鋼からステンレス鋼まで幅広く対応です。旋削加工用。PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
    仕様●E級(SF仕様)●シャープエッジ●被膜構成:MEGACOAT●呈色:黒赤色●USFブレーカ:低送り●シャープエッジ●E級(SF仕様)●PVDコーティング●質量:0.95gアズワン品番65-6396-69
  • MIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無] MIWA

    MIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無]

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー キー7本付 認証ID付
    キー数7適合扉厚(mm)36~45グリーン購入法適合
  • MIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492) 美和ロック

    MIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492)

    美和ロック
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷
    同一キー番号のシリンダー2個セット
    種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
  • MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486) MIWA

    MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486)

    MIWA
    20,980税込23,078
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー キー6本付
    キー数6適合扉厚(mm)38~40グリーン購入法適合
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • NSF100 ビレットステップバー PR.(SILVER) SHIFTUP(シフトアップ)

    NSF100 ビレットステップバー PR.(SILVER)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種NSF100
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12 SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます
    主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
  • UAG社製Surface Pro 9用SCOUTケース(ブラック) プリンストン

    UAG社製Surface Pro 9用SCOUTケース(ブラック)

    プリンストン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
    適合機種Surface Pro 9ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン

    UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。ハンドストラップは回転するため、縦向きでも横向きでも使いやすくなっています。アクティブなビジネスをサポートするUAGショルダーストラップが付属しています。
    セット内容本体、ショルダーストラップ材質TPU、PC寸法(mm)幅285×奥行37×高さ200質量(g)約355対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • SF REAR High-Lug SUPERSTONE

    SF REAR High-Lug

    SUPERSTONE
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    四輪駆動トラクターの後輪用タイヤです。 SF(SUPERFARM)ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
    タイヤタイプTT
  • UAG社製Surface Pro 9用METROPOLIS SEケース(ブラック) プリンストン

    UAG社製Surface Pro 9用METROPOLIS SEケース(ブラック)

    プリンストン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
    適合機種Surface Pro 9ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ リテーナー PR. SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ リテーナー PR.

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ 三菱マテリアル

    バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
    用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番114-3077材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)110刃長(mm)27シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14表面処理バイオレットコーティング(V)
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ ステムシール PR. SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ ステムシール PR.

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売ディスプレイバックライト付きLCD
  • UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン

    UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応

    プリンストン
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。シリコン製ハンドストラップを搭載。Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。Surface本体のキックスタンドにフルアクセス。バッグにも収まりやすい薄型ケースです。
    仕様耐衝撃特性:強化されたコーナー4角、医療グレードクリーニング耐久テスト済(米国テスト結果であり、日本国内の規制や規定・規則への適合を約束するものではありません)材質TPU、PC、ラバー寸法(mm)幅285×奥行16×高さ200質量(g)170備考UAGショルダーストラップ対応※別売り
  • カートリッジ DIJET(ダイジェット工業)

    カートリッジ

    DIJET(ダイジェット工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • UAG社製 Surface Pro 9用PLASMAケース (アイス) プリンストン

    UAG社製 Surface Pro 9用PLASMAケース (アイス)

    プリンストン
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    UAG社製耐衝撃Surface Pro 9用ケース
    適合機種Surface Pro 9アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • 消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】 岩崎製作所

    消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】

    岩崎製作所
    26,980税込29,678
    1箱
    翌々日出荷
    「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます。設置場所やお好みに合わせて設置して下さい。また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します
    材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)790タイプ蓄光タイプ奥行(mm)220
...