カテゴリ
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「sf-100cd」の検索結果

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37