カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • 農業機械(36)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-10s」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSF/PSN スプリングプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • アートセーブルショート あかしや

    アートセーブルショート

    あかしや
    369税込406
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS分割フリーレベルバンド

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
  • ガスケット セット エンジン (ZZSF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (ZZSF)

    MAZDA(マツダ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • (ZZSF1)エンジンガスケットセット MAZDA(マツダ)

    (ZZSF1)エンジンガスケットセット

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • エンジンガスケットセット (ZZ) MAZDA(マツダ)

    エンジンガスケットセット (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • VMK ヤキバメホルダ 日研工作所

    VMK ヤキバメホルダ

    日研工作所
    10,980税込12,078
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式)

    ヨシタケ
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。接続方式ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)

    ヨシタケ
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    ジャズ向けに設計された Select Jazz Filed ソプラノサックスリード。均一なケーン選別と精密なカットにより、滑らかなレスポンスと明るく抜けの良いトーンを実現する。Filed カット特有の柔軟な吹奏感で、繊細なニュアンスから力強いアタックまで幅広く対応。Soft は軽めの抵抗感で扱いやすく、反応の速さを求める奏者に適した10枚入り。・ソプラノサックス用リード(Select Jazz Filed シリーズ)。・均質なケーン選別による安定した品質。・Filed カットで柔軟な吹奏感と明るいトーン。・ジャズに最適なレスポンスとアタック。・繊細な表現から力強い発音まで対応。・硬さ:Soft(3S)。・内容量:10枚入り。・品名:ORSF10SSX3S Select Jazz Filed Soprano Saxophone Reed Soft。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:ソプラノサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:Soft(3S)。・内容量:10枚。・JANコード:0046716588463。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588432。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、安定した吹奏感と明瞭なアタックを求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588449。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588456。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX3H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588487。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF

    MIYOSHI(小西製作所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) SF--6

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】 日本製線

    Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】

    日本製線
    58,980税込64,878
    1セット(10m×10本)
    16日以内出荷
    構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー   25-2477-10 MTセキュリティジャパン

    T-H385/TS-W385用棚板 T-H385S-SF グレー 25-2477-10

    MTセキュリティジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製耐酸キャビネット&保管庫 TPLA-H385シリーズ、TS-W385シリーズ用
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • SPREADFAST ヒートパイプ SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートパイプ

    SPREADFAST
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TA550SF-10用充電器 イチネンTASCO

    TA550SF-10用充電器

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2) SMC

    LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • メーターケーブル ハリケーン

    メーターケーブル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ステンレスメッシュ