カテゴリ
- バイク部品(133)
- 切削工具(79)
- 制御機器(48)
- 農業機械(42)
- メカニカル部品(25)
- 電気材料(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 作業工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- オフィス家具(8)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 電動工具(5)
- 建築金物(4)
- 洗車・清掃(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 農具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- POSH Faith(48)
- ハリケーン(44)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- OSG(オーエスジー)(28)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- INAX(LIXIL)(14)
- NB(日本ベアリング)(11)
- CKD(10)
- エスコ(9)
- サンドビック(9)
- イスカル(8)
- ノーブランド(8)
- 京セラ(7)
- コクヨ(7)
- 日研工作所(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- Seeed Studio(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sf-12」の検索結果

STRAX SF-12 フルフェイスヘルメット
LEAD(リード工業)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から6日以内出荷ホルダーレスシールドを採用し、スタンダードなフルフェイスヘルメット 無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。 特徴的なエアベンチレーションエアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部のエアベンチレーションにより走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。 着脱、調整が容易なラチェット式ワンタッチバックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,500規格PSC、SG(全排気量対応)
テプラPROテープ アイロンラベル
キングジム(7件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。タイプアイロンラベルテープ文字色黒
プラチェーン
ミツギロン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。材質PE質量(kg)4.2長さ(m)50径(mm)6
SFチューブ
品川商工¥19,980税込¥21,9781セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命リチウム電池(CR123A)
SUREFIRE(11件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(12個)当日出荷アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵タイプリチウム電圧(V)3使用推奨期限10年
ステンレス製 Sカンフック
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ連結フックのすぐれものです。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
分別シールF
CONDOR(山崎産業)¥579税込¥6371枚当日出荷から3日以内出荷ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
プリント板穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
ポケットミニバーナー
高森コーキ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。繰り返し使えるガス充填式です。ワンポイントアドバイス表が付属されています。用途コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利。悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。火口が2つのツイン式。繰り返し使える充填式仕様充填:可(ライターガス使用)質量(g)40タイプジェット炎(約1300℃)高さH(mm)78奥行D(mm)21幅W(mm)46
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
サン・フーズホース
アズワン¥16,700税込¥18,3701巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
サンフーズ
八興¥18,980税込¥20,8781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(1個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。付属品ショルダーベルト仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質PC+TPU色黒タイプケース型シリーズSFシリーズ対応機種Surface Pro機能ペンシルホルダー:あり防塵防水性能なし耐衝撃性能あり特性スタンド:あり
ステンレス Sカンフック
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)300種類Sカン寸法L1(mm)150寸法S(mm)20寸法D(mm)12寸法L2(mm)126寸法W(mm)64寸法R(mm)16使用荷重(kN)1.47
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
ハイプラニッパ (平刃)
室本鉄工(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ48mm内幅24mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1225材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)182寸法L(mm)48レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
E12中豆レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥329税込¥3621個当日出荷色ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。付属品取付ネジ仕様(リブ)無し質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
...


















![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)