カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「sf-13l」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】 ベンFC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】ベン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
材質(本体)FC最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10K フランジ設定圧力(MPa)0.25~0.3流体温度(℃)0~220適合流体蒸気
IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手 I-VALUEIVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手I-VALUE
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
1/2横型自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2横型自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)16
RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)RDH03リプロディスク 220/58/78DAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
1/2”横自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”横自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
589税込648
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5X10図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.18、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.21、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.65、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.65、MS755DR6SF-K(13) カバークミタテ部品_No.19、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS753DR6S-3K カバー組立部品_No.18、MSA655DR4S-K(11.5) カバークミタテ部品_No.19、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.18など
ライトホース13X130M(ISO) BIGM(丸山製作所)ライトホース13X130M(ISO)BIGM(丸山製作所)
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
規格13X1BX130M部品名称ライトホース13X130M(ISO)図解NoMSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.36、MS753DR6S-3K ドラム組立部品_No.42、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.45、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.36、MSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.45、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.33、MSV615R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K ドラムクミタテ部品_No.42、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.42、MS755DR6SF-K(13) ドラムクミタテ部品_No.45、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.37
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
規格R1/2XR3/4部品名称ケイチガイニツプル図解NoMS753DR6T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS753DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MSV613R2L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS753DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS753DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.57、MS753DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.53、MS753DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MS753DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベンなど
クランクケース BIGM(丸山製作所)クランクケースBIGM(丸山製作所)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
規格サイドゲージヒダリ部品名称クランクケース図解NoMS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615R2L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615R2L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4
ピストンピン 11X29 BIGM(丸山製作所)ピストンピン 11X29BIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
8日以内出荷
規格11X29部品名称ピストンピン 11X29図解NoMSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.23、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.24、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.23、MSV615L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS653DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS653DR4T2-Y クランクケースなど
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
8日以内出荷
規格アオミドリ部品名称キヤツプ図解NoMS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSV615L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、SSA-Z600MA 調圧弁部品_No.2など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(10個)
8日以内出荷
備考※2011年3月~規格M3ミガキマル部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.42、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.7、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.50、MS615R8CF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.28、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.45、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.62、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.21、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.7など
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X20(M)部品名称6カクボルトW図解NoMS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.47、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.58、MSA613-K ドラム組立部品_No.27、MSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.58、MSA613R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.36、MS513EFR-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.13、GS28MX ソウコウソウチ部品 6カクボルトW_No.5、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.39、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.2、MRS90-502BSLT マスト部品_No.5、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.13、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.20、MSV615L(13) ドラムクミタテ部品_No.17、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.23、GSL204-M ソウコウテンションなど