カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- オフィス家具(3)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7)
- ダイヤトレンド(6)
- 生興(2)
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- オーハウス(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 光洋機械産業(1)
- 三菱電機(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- SK11(1)
「sf-30c」の検索結果

フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット(5枚)5日以内出荷から7日以内出荷材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
ゴムバンド片側フック付
SK11¥339~税込¥373~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属フック片側コの字金具
ベアリングユニット 4穴 30mm
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。耐食性、自己潤滑ベアリング。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性を重視する業界での使用に特に適しています。取り付け中の初期ミスアライメントに順応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:107.5mm●幅:107.5mm●深さ:41.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:M12●取付穴 センター to センター:83mm●コード番号:232-8675アズワン品番65-8051-34
大型郵便受(防滴型)
NASTA(ナスタ)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から8日以内出荷オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302錠前ディンプル錠
HDMIケーブル 形状固定
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷形状固定ケーブルなので自由な形に曲げられ、そのまま固定できます。デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応シールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位グラム; キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命電池使用で100時間
ドライブシャフトブーツ -SS0-
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
作業用パーティション(増連用)
アズワン¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。仕様増連用材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル厚さ(mm)30色グレータイプ増連用
工場用アルミ衝立増結
生興¥25,980~税込¥28,578~1台11日以内出荷組み立てが簡単なノックダウン式です。用途工場内の通路造りに。仕様柱/安定板付×1本、組立式高さ(mm)1200奥行(mm)400
工場用アルミ衝立増結
生興¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷組み立てが簡単なノックダウン式です。用途工場内の通路造りに。仕様組立式セット内容柱/安定板付×1本材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板タイプ直線増結奥行(mm)400
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1.5kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥10,200~税込¥11,220~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,598~税込¥9,458~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥30,170~税込¥33,187~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー