カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
「sf-30c」の検索結果

有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット(5枚)5日以内出荷から7日以内出荷材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
ゴムバンド片側フック付
SK11¥339~税込¥373~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属フック片側コの字金具
大型郵便受(防滴型)
NASTA(ナスタ)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から8日以内出荷オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302錠前ディンプル錠
HDMIケーブル 形状固定
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷形状固定ケーブルなので自由な形に曲げられ、そのまま固定できます。デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応シールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ドライブシャフトブーツ -SS0-
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
作業用パーティション(増連用)
アズワン¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。仕様増連用材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル厚さ(mm)30色グレータイプ増連用
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>
ダイヤトレンド¥21,780~税込¥23,958~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1.5kW。2000r/min ; 1.5kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥12,980~税込¥14,278~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥10,200~税込¥11,220~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥8,598~税込¥9,458~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥30,170~税込¥33,187~1本41日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー