カテゴリ

  • 測定用品(119)
  • バイク部品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 農業機械(42)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 機構部品(20)
  • 切削工具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建築金物(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-40 40」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
499税込549
1本
4日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
419税込461
1本
4日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。トラスコ品番161-3459材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー長さ(mm)100幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)129表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
669税込736
1本
4日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(29件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
699税込769
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数11/0使用鈎SJF-41
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0使用鈎SJF-41
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0使用鈎SJF-41
プリンタ SF40A オーハウスプリンタ SF40Aオーハウス
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数9/0使用鈎SJF-41
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数7/0使用鈎SJF-41
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0使用鈎SJF-41
SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)SF-40 コンプリートアシストC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0使用鈎SJF-41
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズシグマ光機
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
シリコマート シリコンフレックスSF040 ハート cottaシリコマート シリコンフレックスSF040 ハートcotta
5,298税込5,828
1個(1個)
3日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり90 総量720規格8個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×35(一個当たり)外寸(mm)300×175×H35耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
C96 Series(C96SF40) SMCC96 Series(C96SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
70税込77
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
DM3AT-SF-PEJM5(40) HIROSE(ヒロセ電機)DM3AT-SF-PEJM5(40)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1個
翌々日出荷
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF40SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
SF plus LS 20/40 (100個入り) フィッシャージャパンSF plus LS 20/40 (100個入り)フィッシャージャパン
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷
配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
材質難燃性ナイロン仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHEMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
シリコマート シリコンフレックスSF005 半球(直径40mm) cottaシリコマート シリコンフレックスSF005 半球(直径40mm)cotta
5,298税込5,828
1個(1個)
3日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり20、総量300規格15個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×20(一個当たり)外寸(mm)300×175×H20耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
ベンコット SF-1 150枚×40袋入 小津産業ベンコット SF-1 150枚×40袋入小津産業
19,980税込21,978
1ケース(40袋×150枚)
翌々日出荷
ベンコットM-1の廉価タイプです。
仕様●サイズ:150×150mm 4折●材質:セルロース100%アズワン品番65-3742-91
CP Series(CP96SF40) SMCCP Series(CP96SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
【搬入設置込み】シュレッダー D-F40SF 明光商会【搬入設置込み】シュレッダー D-F40SF明光商会
849,800税込934,780
1台
10日以内出荷
連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97トラスコ品番827-9149幅(mm)500質量(kg)109高さ(mm)850奥行(mm)500消費電力(W)720電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3投入口幅(mm)400グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850最大裁断サイズA3カットサイズ(mm)6.2×16リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
SF-0115 ミニフロランタン 40ヶ取 cottaSF-0115 ミニフロランタン 40ヶ取cotta
12,980税込14,278
1枚(1枚)
3日以内出荷
寸法(mm)580×385×H13
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHEMICROCHIP
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4Mbit●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 11.51 14.05 2.84mm●最大ランダムアクセス時間 70ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP95SF40) SMCCP Series(CP95SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
MIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492) 美和ロックMIWA PRWCYPGFSF DT40 (PR PGF.CY DT40 SF 1K2L)(MCY-492)美和ロック
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷
同一キー番号のシリンダー2個セット
種類同一キーシリンダーPR適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
...