カテゴリ

  • 測定用品(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 制御機器(57)
  • バイク部品(53)
  • 農業機械(43)
  • 切削工具(41)
  • メカニカル部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 自動車純正部品(24)
  • 研磨材(18)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 建築金物(11)
  • 安全保護具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-40」の検索結果

関連キーワード
661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン

    【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
    オゾン発生量0.05ppm以下最大風量(m3/min)0.27イオンバランス±10V
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    699税込769
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数11/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数9/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数7/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0使用鈎SJF-41
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • C96 Series(C96SF40) SMC

    C96 Series(C96SF40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.2使用流体空気
  • シリコマート シリコンフレックスSF040 ハート cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF040 ハート

    cotta
    5,298税込5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり90 総量720規格8個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×35(一個当たり)外寸(mm)300×175×H35耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • フラワーサポート 光洋機械産業

    フラワーサポート

    光洋機械産業(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
    安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF40 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF40

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)

    荒川技研工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
  • サーキュレーター(サイレントファン) J&S

    サーキュレーター(サイレントファン)

    J&S
    15,280税込16,808
    1台
    翌々日出荷
    床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
  • フルボア アソー

    フルボア

    アソー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • プリンタ SF40A オーハウス

    プリンタ SF40A

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
  • セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • コンボックス HEIKO

    コンボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
    タイプカード紙350g/m2
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付 3M(スリーエム)

    セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズトラスコ品番856-9154材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA質量(g)25レンズ色クリア
  • CP Series(CP95SF40) SMC

    CP Series(CP95SF40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP96SF40) SMC

    CP Series(CP96SF40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    559税込615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価クロメート
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • フロートセパレーター テクノプラン

    フロートセパレーター

    テクノプラン
    139,800税込153,780
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    7,060税込7,766
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    5,298税込5,828
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
関連キーワード
...