カテゴリ

  • バイク部品(53)
  • 農業機械(43)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(19)
  • 研磨材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-40」の検索結果

関連キーワード
352件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥699税込¥769
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数11/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥599税込¥659
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥549税込¥604
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥649税込¥714
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数9/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥649税込¥714
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数7/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥549税込¥604
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0使用鈎SJF-41
  • SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ)

    SF-40 コンプリートアシスト

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥549税込¥604
    1枚
    7日以内出荷
    全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0使用鈎SJF-41
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.2使用流体空気
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • フルボア アソー

    フルボア

    アソー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • プリンタ SF40A オーハウス

    プリンタ SF40A

    オーハウス
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • コンボックス HEIKO

    コンボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
    タイプカード紙350g/m2
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • フロートセパレーター テクノプラン

    フロートセパレーター

    テクノプラン
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理三価クロメート
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • 六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理3価クロメート
  • コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン)

    コンパクトイオナイザー

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    ¥63,100税込¥69,410
    1個
    当日出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1箱(2000本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フリーキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンボックス 50枚 HEIKO

    コンボックス 50枚

    HEIKO
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10枚×5パック)
    3日以内出荷
    タイプカード紙350g/m2
  • アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス

    コンサス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 油圧用管フランジ SSF フジトク

    油圧用管フランジ SSF

    フジトク
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • プリンタ オーハウス

    プリンタ

    オーハウス
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌々日出荷
    新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。
    仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと印字速度1.2行/秒インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタBluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)印字幅(mm)48
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール無
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ

    コガネイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
    形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
関連キーワード
msf-400-1特集
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
"sf-40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷