カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-50-a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m仙台銘板(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
工場扇用50FNハネ スイデン工場扇用50FNハネスイデン
10,900税込11,990
1台
当日出荷
ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MIWA U9 TK5LT50-2 64×37~41 SF A MIWAMIWA U9 TK5LT50-2 64×37~41 SF AMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
エアコン洗浄セット BBKテクノロジーズエアコン洗浄セットBBKテクノロジーズ
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
フィニッシュネイルベージュ タチカワフィニッシュネイルベージュタチカワ
899税込989
1個
3日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
油圧用管フランジ SSF フジトク油圧用管フランジ SSFフジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCOロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)TRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
ローラチエーン BIGM(丸山製作所)ローラチエーンBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格RS35X79リンク部品名称ローラチエーン関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.59MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.5MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB)図解NoMSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.34、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.57、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.37など
水切り(鋼板製) 城東テクノ水切り(鋼板製)城東テクノ
28,980税込31,878
1ケース(20本)
5日以内出荷
長さ(mm)3030
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>ダイヤトレンド
235,580税込259,138
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1.5kW2000r/min  ; 1.5kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>ダイヤトレンド
240,280税込264,308
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 2kW、3kW2000r/min  ; 2kW、3kW1000r/min  ; 2kW【400V】3000r/min  ; 3kW2000r/min  ; 3kW1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>ダイヤトレンド
235,580税込259,138
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>ダイヤトレンド
337,420税込371,162
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>ダイヤトレンド
125,730税込138,303
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所CKS・CKSF 薄型チャック近藤製作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.150 ユニオンメス 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.150 ユニオンメス藤井高圧
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ 三共製作所トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ三共製作所
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
トルクリミッタ用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応