カテゴリ
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sf-6u」の検索結果

SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
UパッキンA
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
UパッキンA
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷部品名称UパツキンA図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.34、MW2HP35EL5-U 部品_No.38、MW2HP35EL6 部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.35、MW2HP35EL5 部品_No.36、MW2HP35ER5 部品_No.36、MW2HP40G 部品_No.65、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.36、MW2HP35B(2004) 部品_No.35、MW2HP35ER5-U 部品_No.36、MW2HP35ER6-U 部品_No.36、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.36、MW2HP35ER6 部品_No.36、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW2HP35EL6-U 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.35
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMW1540-2 部品_No.3、MW60021(2004) 部品_No.2、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.21582、MW2HP35ER5-U 部品_No.3、MW1051-2 部品_No.3、MW66DX35GG(2005) 部品_No.3、MW60021K(SUS316) 部品_No.2、MW1051F-2 部品_No.3、MW70 工業用ポンプ部品_No.3、MW2530(8X7) 部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21641、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.3、MW1530 部品_No.3、MW2HP35EL6-U 部品_No.3、MW2530(2004) 部品_No.58、MW2HP35ER5 部品_No.3、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.3、MW2HP35EL6 部品_No.3、MW2HP35B-U 部品_No.3、MW320H2(2004) 部品_No.3、MW781K 部品_No.3、MW3SF53G(SDK) 部品_No.43、MW2HP35ER6-U 部品_No.3など
ゴムマルパッキン 25X34X2
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
ベン 16X1.5
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格16X1.5部品名称ベン 16X1.5図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など