カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 安全用品(5)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-77」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ マーベルMDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチマーベル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途MDPSF77用取り外しポーチトラスコ品番148-7086幅(mm)175高さ(mm)190質量(g)80奥行(mm)105
Vストンチェーンスタンド ミツギロンVストンチェーンスタンドミツギロン
1,990税込2,189
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 床の区画ラインの角にジャストフィットします。 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg) 台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ幅(mm)369材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE)高さ(mm)815質量(g)590ポール径(Φmm)54
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付 マーベル電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付マーベル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)550寸法(縦×横)(mm)250×220アズワン品番64-3677-04
ストラップ安全コードSX ふくろ倶楽部ストラップ安全コードSXふくろ倶楽部
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具類の落下防止アイテム!からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680最大長(mm)1260
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
キッチンシャワー INAX(LIXIL)キッチンシャワーINAX(LIXIL)
5,988税込6,587
1個
4日以内出荷
シルバー
5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-77高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)3.04巻方向密着高さ(mm)4.8許容荷重時高さ(mm)8.08
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
1,198,000税込1,317,800
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用カネソウ
47,980税込52,778
1組
7日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物 CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物CYNERGY3
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-10~+105
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS) ヨシムラ08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS)ヨシムラ
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
主な適合車種CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)
ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意 ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意ミツギロン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途転倒や防滑の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9184対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容足元注意
ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止ミツギロン
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
ミツギロン チェーンスタンドカバー ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバーミツギロン
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地ミツギロン
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途市販のシール等でオリジナルデザインに。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9183対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容なし(無地)
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプWIDIN
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
9,490税込10,439
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)シリコマート シリコンフレックスEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
マルテラートフレキシブルモルド ローズ マルテラートマルテラートフレキシブルモルド ローズマルテラート(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ76×H40
材質シリコンサイズ6個取容量(mL)115×6ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)76×40品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1102-1401TKG品番(2017)6-0980-1401
ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー ステーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付日東工業
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
CA-710シリーズ吸収缶 重松製作所CA-710シリーズ吸収缶重松製作所(33件のレビュー)
88,980税込97,878
1箱(100個)
翌々日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」種別吸収缶
U-CPサスペンション VT400S U-CPU-CPサスペンション VT400SU-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
U-CPサスペンション CB400SF(NC31) U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
規格M10コガタマル部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.71MB)図解NoMW3SF32G 部品_No.46、MW3SF53G(SDK) 部品_No.47、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.77