カテゴリ

  • バイク部品(93)
  • メカニカル部品(76)
  • 農業機械(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • マスク(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 溶接用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-s-1」の検索結果

関連キーワード
391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネル用工具フック TRUSCOパンチングパネル用工具フックTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3間口(mm)24入数(本)フック:1
スーパーフードスライサー (安全ホルダー付) 下村工業スーパーフードスライサー (安全ホルダー付)下村工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)80材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60調整機能(厚さ調整)0.5~3mmTKG品番9-0667-0701TKG品番(2017)6-0590-0401
パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け) TRUSCOパンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)TRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
材質スチール(粉体塗装)間口(mm)24最大積載量(kg)3
Flairスコップ 細 千吉Flairスコップ 細千吉
999税込1,099
1本
当日出荷
ステンレス製で、サビに強いです。サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。保管時に便利なレザーストラップ付きです。振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。
用途土すくい、除草作業。仕様レザーストラップ付材質刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド全長(mm)約305タイプ
フリーコーナーサドル 因幡電工フリーコーナーサドル因幡電工(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SUS304種類フリーコーナーサドル
ネオスターフェイスシールド ネオスターネオスターフェイスシールドネオスター
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用しています ゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです 防曇加工を施しており、曇りにくくしています 上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計 眼鏡の上からでも装着可能です 安心の日本製
用途飛沫防止仕様片面防曇仕様材質本体フレーム:帯電防止PP、緩衝スポンジ:ウレタンフォーム、ゴムひも:ナイロン繊維形状防災面構成本体フレーム×1本、緩衝スポンジ×1枚、ゴムひも×1本、シールド×10枚材質(シールド)PET
304 サニタリーバタフライバルブ コンサス304 サニタリーバタフライバルブコンサス
27,980税込30,778
1個
当日出荷
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
ステンレス製足踏み式消毒スタンド ホーコスステンレス製足踏み式消毒スタンドホーコス
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます材質SUS304 ヘアライン仕上げ寸法(mm)150×120×725H(台座まで)最大寸法(mm)ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)繰り返し・詰め替え対応
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)三木プーリ
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から13日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
フェイスシールド 本体10セット・シールド100枚 ネオスターフェイスシールド 本体10セット・シールド100枚ネオスター
17,980税込19,778
1箱
当日出荷
本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用していますゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです防曇加工を施しており、曇りにくくしています上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計眼鏡の上からでも装着可能です安心の日本製シールドは交換式ですお客様にて組み立て式となります
セット内容本体フレーム(帯電防止PP樹脂)10個、厚み0.2mmシールド(PET)100枚、緩衝スポンジ(ウレタンフォーム)10個、ゴム紐(ナイロン繊維)10本、組立・取り扱い説明書質量(g)35縦(mm)180横(mm)270奥行(mm)115アズワン品番64-3698-07
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S三木プーリ
33,529税込36,882
1個
翌々日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
質量(kg)2.10サイズSFS-10Sタイプシングルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])13000形式SFS-S寸法L(mm)80許容トルク(N・m)250寸法S(mm)10寸法D(mm)68慣性モーメント(kg・m2)2.60×10-3寸法LF(mm)35許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000軸方向ばね定数(N/mm)160軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16軸穴径d2(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16締結タイプ下穴品許容誤差軸方向(mm)±1.4
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-12S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-12S三木プーリ
46,541税込51,195
1個
翌々日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-12Sタイプシングルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])11000形式SFS-S全長L(mm)91許容トルク(N・m)450寸法S(mm)11寸法D(mm)78寸法LF(mm)40許容偏角(°)1軸穴径d1(Φmm)【下穴】18【最大】50【最小】19軸穴径d2(Φmm)【下穴】18【最大】50【最小】19締結タイプ下穴品
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-14S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-14S三木プーリ
61,358税込67,494
1個
翌々日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-14Sタイプシングルエレメント形式SFS-S寸法L(mm)102寸法S(mm)12寸法D(mm)88寸法LF(mm)45締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】20【最大】60【最小】22
フランジセパレーター IKURATOOLS(育良精機)フランジセパレーターIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケーストラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)オンダ製作所
359税込395
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUSセキスイ
70,980税込78,078
1個
3日以内出荷
形状フランジフランジタイプF形
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(めねじ) SFSMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SUS セキスイエスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SUSセキスイ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
形状フランジフランジタイプG形
サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-12W 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-12W三木プーリ
83,679税込92,047
1個
3日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-12Wタイプダブルエレメント形式SFS-W寸法L(mm)127寸法D(mm)78寸法LF(mm)40寸法LP(mm)25締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】18【最大】50【最小】19
防災面 作業帽タイプ SK11防災面 作業帽タイプSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
頭やキャップに直接かぶれる簡単作業帽タイプです。研削・研磨作業やハツリ作業等に最適です。プッシュ式アジャスター装備により、サイズ調整が簡単、楽に行えます。クリアな視界で作業性抜群です。シールド部は上下はね上げ可能です。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。材質シールド:ポリカーボネート、ガード部:樹脂シールドカラー(標準装備)クリア
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュノーブランド
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]取付穴数2仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
3カ-W POPナット(シールド SFS 大阪魂3カ-W POPナット(シールド SFS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法P(mm)0.5
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業フィルター 1袋 MS-FSシリーズムロオカ産業
3,998税込4,398
1袋(100個)
4日以内出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
シリコン 型 三信化工シリコン 型三信化工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質シリコンゴム製電子レンジ×食器洗浄機
クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテムクランプレバー ステンレス 標準めねじラクテム
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・RcねじタイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から16日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)110使用圧力(MPa)-0.095~0.99ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
サイトグラスSF-1S ヨシタケサイトグラスSF-1Sヨシタケ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド)AbuGarcia(アブガルシア)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?。SFS-662UL。アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!。長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762L。アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!。軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832ML。イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!。もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962M。シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!。サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH。大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!。投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702ML。ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!。サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズスーパー工業
673,288税込740,617
1台
10日以内出荷
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。簡単に施工できます。
幅(mm)420高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)0.75奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード208-5649水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)0.8~3.3アズワン品番64-8681-93
スプライスボックス(機器スペース付) HSF 河村電器産業スプライスボックス(機器スペース付) HSF河村電器産業
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
鋼板製 木板ベース仕様
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
強靭です
M12 防水コネクターケーブル 日合通信電線M12 防水コネクターケーブル日合通信電線
1,988税込2,187
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
19,113税込21,024
1台
15日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
48,075税込52,883
1台
15日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-M-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-10W 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-W(ダブルエレメント・下穴品) SFS-10W三木プーリ
60,219税込66,241
1個
17日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-10Wタイプダブルエレメント形式SFS-W寸法L(mm)110寸法D(mm)68寸法LF(mm)35寸法LP(mm)20締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】15【最大】42【最小】16