カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 農業機械(18)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(14)
- バイク部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 安全標識(3)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(27)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MAZDA(マツダ)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- PERMA(6)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ツツミ工業(4)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- TDKラムダ(3)
- 西日本セフティデンキ(3)
- クリスタルアイ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NS(日進工具)(2)
- 日東工器(2)
- バンドー化学(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- サンポール(2)
- Vesrah(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf01-12」の検索結果

自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き
PERMA(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個(120g)当日出荷グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
パーマクラシック(標準グリース)
シマテック(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個(120mL)当日出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
パーマフューチャー(標準グリース)
PERMA¥8,298税込¥9,1281個(120mL)当日出荷から4日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック
FYH(日本ピローブロック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130滴点(℃)潤滑剤:185増ちょう剤潤滑剤:Li/CaNLGIグレード潤滑剤:2ねじサイズパーマクラシック潤滑剤SF01
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から5日以内出荷正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き
PERMA¥15,980税込¥17,5781個(125g)当日出荷グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量125g寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
パーマグリス 起動ネジ 灰
FYH(日本ピローブロック)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷自動連続給油器 標準タイプ 12ケ月用仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1913-68
極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状平幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 英文 大 毒ガス・腐食性ガス使用 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥8,298税込¥9,1281式(25枚)9日以内出荷文字内容毒ガス・腐食性ガス使用RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 中文 大 毒ガス・腐食性ガス使用 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥8,298税込¥9,1281式(25枚)9日以内出荷文字内容毒ガス・腐食性ガス使用RoHS指令(10物質対応)対応
SFシリーズ PL警告ラベル SEMI規格対応 和文 大 毒ガス・腐食性ガス使用 1式(5枚×5シート入)
西日本セフティデンキ¥8,298税込¥9,1281式(25枚)9日以内出荷文字内容毒ガス・腐食性ガス使用RoHS指令(10物質対応)対応
パーマNOVA 温度センサー付自動給油器
PERMA¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から翌々日出荷取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器
PERMA¥63,980税込¥70,3781セット翌々日出荷取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-12
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1861材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)12Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)10アズワン品番61-3536-22ねじサイズ1/2
ハーフユニオン SF-1/2-12
アズワン¥8,370税込¥9,2071個13日以内出荷材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
パーマスターバリオモータードライブ式給油器
PERMA¥35,980税込¥39,5781セット20日以内出荷取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)翌々日出荷TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
PIN SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1セット 2500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7288アズワン品番65-7599-13
SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 2500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319,800税込¥351,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7291アズワン品番65-7599-15
PIN SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1セット 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181セット(20個)7日以内出荷TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能仕様●入数:1テープ(20個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7290アズワン品番65-7599-14
SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881セット(10個)7日以内出荷TE Connectivity コモンコンタクト車載 Terminal ソケットです。動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能仕様●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7292アズワン品番65-7639-23
SOC SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5318アズワン品番65-7542-46
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能仕様●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7287アズワン品番65-7599-12
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 2500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279,800税込¥307,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7286アズワン品番65-7599-11
空調作業服用 SF-07 12Vペルチェファンケーブルセット
さくら電子(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷SF-07空調作業服用12Vペルチェファンケーブルセット。【セット内容】。・12Vペルチェファンx2。・ケーブル×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E
TDKラムダ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥629税込¥6921個当日出荷から17日以内出荷040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途