カテゴリ

  • バイク部品(314)
  • 制御機器(241)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • 農業機械(124)
  • 安全標識(121)
  • メカニカル部品(82)
  • 切削工具(48)
  • 自動車補修部品(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 電気材料(27)
  • カー用品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク純正部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 事務用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(10)
  • 梱包用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf05」の検索結果

1,532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF5/16ー24X4 CF POSH

    SF5/16ー24X4

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • SF5/16ー24X3 CF POSH

    SF5/16ー24X3

    CF POSH
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • RIVET(SF5-5)  88920MJ3000 ホンダ

    RIVET(SF5-5) 88920MJ3000

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • シリコマート シリコンフレックスSF005 半球(直径40mm) cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF005 半球(直径40mm)

    cotta
    5,298税込5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり20、総量300規格15個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×20(一個当たり)外寸(mm)300×175×H20耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
  • SX3溝入れチップ SF5 ワルター

    SX3溝入れチップ SF5

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーSF5ブレーカー
  • SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ スバル車種用(適合表要確認) LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■インナーカラー:クローム レンズカラー:スモーク 【適合車種】 レガシィ (BE/BH)1998年6月~2003年4月 インプレッサ(GD#/GG#)2000年8月~2007年6月 フォレスター(SF5/SG5)1997年2月~2007年12月 プレオ(RA#/RV#)1998年10月~2010年6月 ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)1992年3月~1998年11月
    スモークグリーン購入法適合
  • SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    欠品中
    クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
    クリアグリーン購入法適合
  • SX2溝入れチップ SF5 ワルター

    SX2溝入れチップ SF5

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーSF5ブレーカー
  • SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    ブラックグリーン購入法適合
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 分別シールF CONDOR(山崎産業)

    分別シールF

    CONDOR(山崎産業)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム幅(mm)170高さ(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
  • パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック

    パーマクラシック(耐熱グリース)

    シマテック(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(120mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。種類産業機械用ケーブル全長(m)200芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • アミ戸用取替戸車 ジュラコン車 網戸・小窓用 Benry

    アミ戸用取替戸車 ジュラコン車 網戸・小窓用

    Benry
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷
    ワンタッチではめ込みOK!音が静かでレールを傷めません。
    材質本体:ステンレス、車:ジュラコン樹脂
  • 単芯ビニルコード VSF ユーボン

    単芯ビニルコード VSF

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(20m)
    当日出荷から22日以内出荷
    300V、単心ビニールコード(VSF)
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス(自動連続給油器)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
    仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
  • SF-7/SF-5/SF-7II シールドキャップセット YAMAHA(ヤマハ)

    SF-7/SF-5/SF-7II シールドキャップセット

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • GR,MAIN/SF 5 ホンダ

    GR,MAIN/SF 5

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • N'S付箋紙 75×50 シノコマ

    N'S付箋紙 75×50

    シノコマ
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • ユニボールワンF uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワンF

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
    軸径(Φmm)11.1厚さ(mm)15.5全長(mm)139.2質量(g)14.4シリーズユニボールワン方式ノック式インク色インクゲル入数1繰り返し・詰め替え対応
  • パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMA

    パーマフューチャー(耐熱グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300全長(m)200芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
  • ストックフォーム 10×11インチ 白無地 明文舎印刷

    ストックフォーム 10×11インチ 白無地

    明文舎印刷
    7,298税込8,028
    1箱(2000枚)ほか
    3日以内出荷
    寸法(mm)254×279タイプ白紙用紙サイズ10×11(inch)適合プリンタドットプリンタ用
  • 石英セパラブルフラスコ アズワン

    石英セパラブルフラスコ

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    翌々日出荷
    石英製がお求めやすい価格です。
    材質石英ガラスタイプ四つ口口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)Φ110
  • フレキシブル ノンスティックモルド ババロア型 マルテラート

    フレキシブル ノンスティックモルド ババロア型

    マルテラート
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ57×H57mm
    材質シリコンサイズ8個取容量(mL)130×8ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)57×57品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1102-0601TKG品番(2017)6-0980-0601
  • SPREADFAST ヒートパイプ SPREADFAST

    SPREADFAST ヒートパイプ

    SPREADFAST
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラシック 自動給油器 PERMA

    クラシック 自動給油器

    PERMA
    6,598税込7,258
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
    材質スチール幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • コラムロックSF型 象印チェンブロック

    コラムロックSF型

    象印チェンブロック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
    用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
  • スターチューブ 岩田製作所

    スターチューブ

    岩田製作所
    579税込637
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 職人道フィギュアストラップ プロスター

    職人道フィギュアストラップ

    プロスター(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    携帯電話、小物、作業工具に取り付け出来ます。
    寸法(mm)約45×約20質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×95
  • 単心ビニール コード VSF 三沢電線

    単心ビニール コード VSF

    三沢電線
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
    用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス FYH(日本ピローブロック)

    FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス

    FYH(日本ピローブロック)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
    ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
  • ペンケース パイロット

    ペンケース

    パイロット(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。
    仕様サイドチャック式金属チャック、ホック付き、三角マチ材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)180×50×35種類トレンダーレザー05開閉ファスナー
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • マントルヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    マントルヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    DSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
  • 透明アクリル  パーティション 林製作所

    透明アクリル パーティション

    林製作所
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール、アクリル透明パネル ブラックフレーム奥行き(cm)40
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • パーマグリス 起動ネジ 緑 FYH(日本ピローブロック)

    パーマグリス 起動ネジ 緑

    FYH(日本ピローブロック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    自動連続給油器 耐熱タイプ 3ケ月用
    仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1913-77
...