カテゴリ

  • オフィス家具(944)
  • バイク部品(471)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(460)
  • 制御機器(300)
  • 農業機械(213)
  • バイク純正部品(204)
  • 建材・エクステリア(163)
  • 自動車純正部品(146)
  • メカニカル部品(139)
  • 安全標識(129)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 機構部品(97)
  • 切削工具(93)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 電気材料(59)
  • 自動車補修部品(44)
  • 物流用品(42)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 研磨材(40)
  • 作業工具(40)
  • 測定用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 溶接用品(31)
  • 建築金物(30)
  • テープ(27)
  • 作業服(27)
  • 学童・教育用品(25)
  • カー用品(23)
  • 事務用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 保管用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 住設機器(17)
  • 厨房用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 洗車・清掃(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 農具(14)
  • 梱包用品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 電動工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 医療(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • マスク(9)
  • 家電(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 日用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「sf1」の検索結果

関連キーワード
4,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブ

    SF1用シングルチャージャー

    デンソーウェーブ
    23,980税込26,378
    1本
    欠品中
    SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
    ブラック
  • SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    SF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    欠品中
    種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ

    SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth

    デンソーウェーブ
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷
    クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
  • ホース (9SF1) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SF1)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • SF1用4連チャージャー デンソーウェーブ

    SF1用4連チャージャー

    デンソーウェーブ
    62,980税込69,278
    1本
    6日以内出荷
    SF1-BB/QB専用チャージャー(4個口) ACアダプタ付属。
    ブラック
  • SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ

    SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth

    デンソーウェーブ
    56,980税込62,678
    1本
    7日以内出荷
    クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間48時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)バッテリー容量(mAh)700充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
  • 超弾性グラス SF01 ハート光学

    超弾性グラス SF01

    ハート光学
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ドライブシャフトブーツ -SF1- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ -SF1-

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番44333-SF1-962・44333-SF1-961メーカーHONDA
  • SF1/2ー20X1 CF POSH

    SF1/2ー20X1

    CF POSH
    1,388税込1,527
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/2ー20X2 CF POSH

    SF1/2ー20X2

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • リレーソケット DINレール 6 SF1V IDEC(和泉電気)

    リレーソケット DINレール 6 SF1V

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    。Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510アズワン品番65-8059-67
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • SF1/4ー28X1/2 CF POSH

    SF1/4ー28X1/2

    CF POSH
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • 棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ ナカキン

    棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ

    ナカキン
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷
    受信機やPC等を置くことができます
    仕様●サイズ:W470×D345×H70mm●質量:1.5kg●耐荷重:5.0kg●材質:スチール材質スチール幅(mm)470質量(kg)1.5高さ(mm)70奥行(mm)345耐荷重(kg)5棚板耐荷重(kg)5
  • SF1/4ー28X1 CF POSH

    SF1/4ー28X1

    CF POSH
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/4ー28X1 1/4 CF POSH

    SF1/4ー28X1 1/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • SF1/4ー28X5/8 CF POSH

    SF1/4ー28X5/8

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/4ー28X3/4 CF POSH

    SF1/4ー28X3/4

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • シリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm) cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm)

    cotta
    5,298税込5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり120、総量600規格5個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×40(一個当たり)外寸(mm)300×175×H40耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • S Series(SS5Y3-45SF1) SMC

    S Series(SS5Y3-45SF1)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 【修理】高圧釘打機(マックス)HA-55SF1(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(マックス)HA-55SF1(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入 IDEC(和泉電気)

    リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509アズワン品番65-8059-80
  • SF1/4ー28X1 3/4 CF POSH

    SF1/4ー28X1 3/4

    CF POSH
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/2ー20X1 1/2 CF POSH

    SF1/2ー20X1 1/2

    CF POSH
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • その他(SS5X5-45SF1-0~) SMC

    その他(SS5X5-45SF1-0~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX5000
  • その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~) SMC

    その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • 【修理】常圧釘打機(マックス)TA-255SF1(修理) 修理

    【修理】常圧釘打機(マックス)TA-255SF1(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類常圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】フィニッシュネイラ(マックス)修理)TA‐255SF1(D)(修理) 修理

    【修理】フィニッシュネイラ(マックス)修理)TA‐255SF1(D)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類フィニッシュネイラサービス分類修理
  • 【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)修理)HA‐55SF1(D)(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(スーパーネイラ)(マックス)修理)HA‐55SF1(D)(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SF1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SF1

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • サイトグラスSF-1S ヨシタケ

    サイトグラスSF-1S

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • サイトグラスSF-1F ヨシタケ

    サイトグラスSF-1F

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(46件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](120件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • ヘルメットSF-1 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    質量(g)330内装SF衝撃吸収ライナーなし
  • マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001BM(ハズシ) 松吉医科器械

    マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001BM(ハズシ)

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    TC超硬チップ付。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001AM(ハズシ) 松吉医科器械

    マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001AM(ハズシ)

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    TC超硬チップ付。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1.EX

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    8,998税込9,898
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷
    アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
関連キーワード
...