カテゴリ

  • バイク部品(470)
  • オフィス家具(318)
  • 農業機械(211)
  • 制御機器(120)
  • 機構部品(94)
  • 切削工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • メカニカル部品(52)
  • 電気材料(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 研磨材(32)
  • 物流用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 溶接用品(29)
  • 作業工具(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 建築金物(21)
  • 事務用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 測定用品(16)
  • カー用品(16)
  • 作業服(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 農具(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 保管用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • テープ(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 梱包用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • マスク(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • ヘルスケア(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf1」の検索結果

関連キーワード
2,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブ

    SF1用シングルチャージャー

    デンソーウェーブ
    23,980税込26,378
    1本
    欠品中
    SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
    ブラック
  • SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    SF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    欠品中
    種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ

    SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth

    デンソーウェーブ
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷
    クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
  • SF1用4連チャージャー デンソーウェーブ

    SF1用4連チャージャー

    デンソーウェーブ
    62,980税込69,278
    1本
    6日以内出荷
    SF1-BB/QB専用チャージャー(4個口) ACアダプタ付属。
    ブラック
  • SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ

    SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth

    デンソーウェーブ
    56,980税込62,678
    1本
    7日以内出荷
    クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間48時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)バッテリー容量(mAh)700充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
  • 超弾性グラス SF01 ハート光学

    超弾性グラス SF01

    ハート光学
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ドライブシャフトブーツ -SF1- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ -SF1-

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番44333-SF1-962・44333-SF1-961メーカーHONDA
  • SF1/2ー20X1 CF POSH

    SF1/2ー20X1

    CF POSH
    1,388税込1,527
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/2ー20X2 CF POSH

    SF1/2ー20X2

    CF POSH
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • SF1/4ー28X1/2 CF POSH

    SF1/4ー28X1/2

    CF POSH
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/4ー28X1 CF POSH

    SF1/4ー28X1

    CF POSH
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/4ー28X1 1/4 CF POSH

    SF1/4ー28X1 1/4

    CF POSH
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • SF1/4ー28X5/8 CF POSH

    SF1/4ー28X5/8

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/4ー28X3/4 CF POSH

    SF1/4ー28X3/4

    CF POSH
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • SF1/4ー28X1 3/4 CF POSH

    SF1/4ー28X1 3/4

    CF POSH
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/2ー20X1 1/2 CF POSH

    SF1/2ー20X1 1/2

    CF POSH
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • サイトグラスSF-1S ヨシタケ

    サイトグラスSF-1S

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • サイトグラスSF-1F ヨシタケ

    サイトグラスSF-1F

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(46件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](120件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • ヘルメットSF-1 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    質量(g)330内装SF衝撃吸収ライナーなし
  • マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001BM(ハズシ) 松吉医科器械

    マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001BM(ハズシ)

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    TC超硬チップ付。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001AM(ハズシ) 松吉医科器械

    マツヨシT/C外科剪刀 MY-SF0001AM(ハズシ)

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    TC超硬チップ付。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1.EX

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    8,998税込9,898
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷
    アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    8,498税込9,348
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ヘルメットSF-1-V DICプラスチック

    ヘルメットSF-1-V

    DICプラスチック
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ベンチレーション付
    質量(g)350内装SF衝撃吸収ライナーあり(SF)
  • ヘルメットSF-1 ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1 ライナー付

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    材質FRP質量(g)350内装SF頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SF)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • セラミックカッター SK11

    セラミックカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。材質(刃)セラミック仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー
  • セーフティミラー 東プレ

    セーフティミラー

    東プレ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
  • アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工

    アースコード VSF単心ビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
  • ハンディーラップ 宮島化学工業

    ハンディーラップ

    宮島化学工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
    材質ポリエチレン
  • OHM 交換フィルター オーム電機

    OHM 交換フィルター

    オーム電機(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(3枚)
    当日出荷
    オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツストッカー仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー仕切板

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    249税込274
    1セット(4枚)
    当日出荷
    パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ アイロンラベル キングジム

    テプラPROテープ アイロンラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
    タイプアイロンラベルテープ文字色
関連キーワード
...