カテゴリ
- バイク部品(114)
- 制御機器(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 切削工具(43)
- 農業機械(43)
- メカニカル部品(41)
- 建材・エクステリア(36)
- 自動車純正部品(35)
- 測定用品(19)
- 機構部品(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- バイク純正部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- テープ(8)
- 電気材料(8)
- 厨房用品(7)
- 安全用品(7)
- 安全標識(7)
- マスク(7)
- 作業服(6)
- 物流用品(5)
- カー用品(5)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- brembo(10)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- MAZDA(マツダ)(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RS PRO(47)
- SMC(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- エスコ(23)
- サンドビック(13)
- サンポール(34)
- サンワサプライ(8)
- 三菱電機(32)
- 中興化成工業(8)
- 重松製作所(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1
シモン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から13日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。形状ローカット材質(甲被)牛革標準質量(g)980(26cm/両足)材質(先芯)ワイドACM樹脂
安全靴 短靴 SF11黒床
シモン¥8,998~税込¥9,898~1足5日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
チェーンスタンド SF11 SV
ミツギロン¥3,098~税込¥3,408~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。材質ポリエチレン質量(g)500直径(Φcm)ポリ台/25.5直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3
オムロンヘルスケア¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mmアズワン品番65-7280-04
液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-SF11BK
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581枚9日以内出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.5タイプ反射防止厚さ約0.2対応機種2024 Surface Go 4、2021 Surface Go 3、2020 Surface Go 2透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
アンプユニット 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8053アズワン品番65-7280-61
液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-SF11BK
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581枚9日以内出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.5タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2対応機種2024 Surface Go 4、2021 Surface Go 3、2020 Surface Go 2透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
取り付け用ハードウェア 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8052アズワン品番65-7267-49
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他



プラスチックチェーンスタンド
ミツギロン(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8高さ(mm)837ベース径(Φmm)255材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE適合プラチェーン6mm、8mm質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.5材質(ポール)PE
角型貼付ゴム足 SFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
スチームトラップ TSF-11SF-10
ヨシタケ¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています 高圧用エアベントを採用 ストレーナ内蔵タイプ 最大排出量3400kg/hの多量トラップ種別スチームトラップ_フロート式材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼形式フロート式スチームトラップ呼び径25A (1") ~ 50A (2")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2.1接続JIS10KFF寸法H1(mm)186適合流体蒸気ドレン適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要色乳白色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.23粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)
エフイートレード(FE TRADE)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
分別シールF
CONDOR(山崎産業)¥579税込¥6371枚当日出荷から3日以内出荷ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
トーチバーナー
高森コーキ¥1,988税込¥2,1871個当日出荷コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。仕様ガス充填式質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230火炎温度(℃)1300炎の種類ジェット炎
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4外寸厚(mm)20.14特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能外形寸法縦(mm)261.27外形寸法横(mm)190.73
シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。受けフラスコ 1000mLに使用します。材質シリコーン
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(1個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。容量(mL)1000
350x150x350mm トートバッグ(透明/中)
エスコ¥740税込¥8141枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
400x120x400mm トートバッグ(透明/大)
エスコ¥800税込¥8801枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)19.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×400
液晶保護反射防止フィルム_Surface Pro 9/10用
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981枚欠品中反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。セット内容本体×1形状ワイド幅(mm)282.8厚さ(mm)約0.2サイズ13インチ正式なサイズは13.5インチ高さ(mm)204.2タイプ反射防止取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)282.8×204.2対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/Pro 10/Pro 9透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%入数1枚特性反射防止タッチパネル方式対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
中興化成工業¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷色薄いグレー基材高強度・低伸度PTFEフィルムテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら