カテゴリ

  • バイク部品(297)
  • 農業機械(288)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 切削工具(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sf13」の検索結果

関連キーワード
782件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティミラー 東プレ

    セーフティミラー

    東プレ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
  • 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足 SFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • 平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器

    平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • メッシュパネル用 ステンレス連続フック 光

    メッシュパネル用 ステンレス連続フック

    光
    ¥359税込¥395
    1セット(2個)
    当日出荷
    収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です
    材質ステンレス
  • ペレットヒューズ ELPA

    ペレットヒューズ

    ELPA(19件のレビュー)
    ¥730税込¥803
    1袋(2個)
    当日出荷
    温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
    質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
  • 分別シールF CONDOR(山崎産業)

    分別シールF

    CONDOR(山崎産業)
    ¥579税込¥637
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
  • ステンレス 草取りノコ鎌 石黒金属

    ステンレス 草取りノコ鎌

    石黒金属
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    雑草を刈り取る。
    全長(mm)200材質(本体)ステンレス特殊鋼質量(g)50材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • N'S付箋紙 75×15 シノコマ
    アソート
    イエロー

    N'S付箋紙 75×15

    シノコマ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ52mm内幅26mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ52mm内幅26mm

    水本機械製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1226材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)236寸法L(mm)52レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • ノイズフィルタ 三菱電機

    ノイズフィルタ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット 東栄管機

    HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
  • DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    DSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
  • ファンドリフック VSF KITO(キトー)

    ファンドリフック VSF

    KITO(キトー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キトーチェンスリング100用カナグ部材 ピンタイプ用
    材質合金鋼
  • シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)

    シリコマート シリコンフレックス

    EBM(江部松商事)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
  • タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き サンワサプライ

    タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き

    サンワサプライ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
    仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質TPU、PC質量(g)約258シリーズSFシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.14×19.76×206.46対応機種2025 Surface Pro 12インチ防塵防水性能なし耐衝撃性能あり
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール無
  • クローム草取りノコ鎌 石黒金属

    クローム草取りノコ鎌

    石黒金属
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    根の強い雑草を刈り取る。鋭い鋸刃が威力を発揮。
    全長(mm)180材質(本体)炭素工具鋼質量(g)55材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • スターチューブ 岩田製作所

    スターチューブ

    岩田製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • 洗濯機フィルターガード  縦型 スマイルキッズ

    洗濯機フィルターガード 縦型

    スマイルキッズ
    ¥689税込¥758
    1個(30枚)
    3日以内出荷
    縦型洗濯機用の糸くずフィルターに取り付けて使用する、汚れや糸くずをフィルターの代わりにキャッチしてくれる不織布シートです。カットして使えますので、ケースタイプとネットタイプの糸くずフィルターどちらにもご使用いただけます。
    材質ポリエステル
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー用 オプション

    マルエム[理化学・容器]
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒温度(℃)-20
  • 折りたたみヘアブラシ(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]

    折りたたみヘアブラシ(OP袋入)

    三和[店舗什器・備品]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(250本)
    翌々日出荷
    用途宿泊施設アメニティ材質PP全長(mm)175包装形態OP袋折りたたみ時長さ(mm)92
  • シルバーフレックス CSV 30M ニコテック

    シルバーフレックス CSV 30M

    ニコテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状丸フランジ形シール無
  • HSF看板 セフテック

    HSF看板

    セフテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
    タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) ファンドリフックHSF KITO(キトー)

    チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) ファンドリフックHSF

    KITO(キトー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途つり荷側用フック。質量(kg)3.5寸法a(mm)27寸法t(mm)39寸法b(mm)19寸法s(mm)43寸法n(mm)88寸法p(mm)173.5
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)

    中興化成工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻
    当日出荷
    多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
    用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)1質量(g)82使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性