カテゴリ
- 機構部品(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- バイク部品(11)
- 洗車・清掃(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- ヘルスケア(4)
- 農業機械(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(21)
- 鶴見製作所(14)
- ツツミ工業(8)
- ホシモト(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ハート光学(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(3)
- エスコ(2)
- オーハウス(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ACE(エース)(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 岩田製作所(1)
- ヤマト産業(1)
- タイカ(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf2 sus」の検索結果

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10![超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74091002-180209-02.jpg)
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットフラットL
SUS(エスユーエス)¥232税込¥2551個当日出荷突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)105
SUSクーラントホース
ギガ・セレクション¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
SUS製長蝶番
ホシモト¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49![OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷![OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
シーカフレックス SF-291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(310mL)5日以内出荷船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44




















![超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74091002-180209-02.jpg)











![OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)
![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)