カテゴリ

  • 機構部品(20)

「sf2-30・90」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
78税込86
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.062適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)763.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8サービス分類オーダー・加工
フレームキャップ 30・90 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 30・90SUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)9.5
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
69税込76
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.592適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)960.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4サービス分類オーダー・加工
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
アングルブラケット L 4080 キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 4080 キットSUS(エスユーエス)
661税込727
1セット
16日以内出荷
セット内容アングルブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)78表面処理アルマイト
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
669税込736
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
【オーダー】ユニフレーム  EF3090-6 東野精機【オーダー】ユニフレーム EF3090-6東野精機
264税込290
1本
4日以内出荷
サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム6060タイプ 定寸品ACE(エース)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
102税込112
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.147適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)795RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10NIC(エヌアイシ・オートテック)
370税込407
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
142税込156
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
アルミフレームカテゴリ