カテゴリ
- 農業機械(244)
- バイク部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 切削工具(22)
- 自動車補修部品(10)
- 溶接用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- マスク(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(244)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- FKD(フクダ精工)(7)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- NAC(長堀工業)(5)
- OSG(オーエスジー)(10)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WR’S(ダブルアールズ)(6)
- アサダ(2)
- エスコ(3)
- シモン(3)
- ハーティング(3)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- 吉野(3)
- 日東工器(3)
- 日研工作所(3)
- 重松製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf22」の検索結果

安全靴 中編上靴 SF22黒
シモン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から12日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ミドル色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)890(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1
シモン¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から9日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ハイカット色黒材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1100(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
耐炎フェルト2mm
吉野¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から翌々日出荷プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。用途火花、ノロ受けシートとして仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
滑り込み防止スライドストッパー(ライトスライダーFTタイプ用)
日軽金アクト¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ライトスライダーフラットタイプ本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入れ替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプション部品です。
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応)
マルカ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷口元が大きくケトルからの注水に便利。氷も入る大口径だから夏もひんやり。 直接加熱対応だからガス火・IHで加熱出来る。腐食に強いステンレス製。 湯たんぽカバー付き。製品安全協会SGマーク品。替えパッキン付き。用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。付属品スペアパッキン、袋付材質ステンレス質量(g)840容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×295×74
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
スリットフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
3.0x0.23/ 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-22材質SUS304高さ(mm)7線径(Φmm)0.23外径(Φmm)3端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.235許容荷重(N)0.98巻方向右密着高さ(mm)1.8許容荷重時高さ(mm)2.83
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F
協和精工¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から翌々日出荷深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥15,100税込¥16,6101本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P








![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480011-210121-02.jpg)














![ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480011-100204-02.jpg)


![チャンネルペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767398-170331-04.jpg)








![ウェルドサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756085-170414-04.jpg)



![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)