カテゴリ
- バイク部品(58)
- 農業機械(44)
- 測定用品(40)
- 切削工具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(18)
- 研磨材(17)
- 機構部品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- オーハウス(37)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- イチグチ(12)
- ゴールドメダル(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- TRUSCO(11)
- 日東工器(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ダイヤトレンド(9)
- NB(日本ベアリング)(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- ハリケーン(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- SUS(エスユーエス)(4)
- イスカル(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf40」の検索結果

プリンタ SF40A
オーハウス¥79,980税込¥87,9781台当日出荷オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
セキュアフィット
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス
コンサス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
フルボア
アソー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
プリンタ
オーハウス¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと印字速度1.2行/秒インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタBluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)印字幅(mm)48
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
フロートセパレーター
テクノプラン¥139,800税込¥153,7801セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,498税込¥1,6481個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
コンパクトイオナイザー
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥63,100税込¥69,4101個当日出荷水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
アルミフレーム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
フリーキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥249税込¥2741個当日出荷色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥16,078税込¥17,6861個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
FILA サングラス
エニックス(ANYCCS)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。用途晴天時の屋外での紫外線対策に。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥11,528税込¥12,6811個翌々日出荷から7日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール無
SF-40 コンプリートアシスト
C’ultiva(カルティバ)¥699税込¥7691枚7日以内出荷全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数11/0使用鈎SJF-41
SF-40 コンプリートアシスト
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0使用鈎SJF-41
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ
コガネイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。形状スピードコントローラ フリータイプ使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ































![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)