カテゴリ

  • 測定用品(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 制御機器(64)
  • バイク部品(58)
  • 農業機械(42)
  • メカニカル部品(41)
  • 切削工具(36)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 自動車純正部品(25)
  • 機構部品(24)
  • 研磨材(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 安全保護具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf40」の検索結果

関連キーワード
696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンタ SF40A オーハウスプリンタ SF40Aオーハウス
77,980税込85,778
1台
当日出荷
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
C95 Series(C95SF40) SMCC95 Series(C95SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
シリコマート シリコンフレックスSF040 ハート cottaシリコマート シリコンフレックスSF040 ハートcotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり90 総量720規格8個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×35(一個当たり)外寸(mm)300×175×H35耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
C96 Series(C96SF40) SMCC96 Series(C96SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF40 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SF40SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(56件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4MB パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4I-NHEMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4MB●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 14.05 11.51 2.84mm●1ワード当たりのビット数 8bit●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP95SF40) SMCCP Series(CP95SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SF40) SMCCP Series(CP96SF40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 4Mbit パラレル, 32-Pin, SST39SF040-70-4C-NHEMICROCHIP
849税込934
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 4Mbit●インターフェースタイプ パラレル●パッケージタイプ PLCC●ピン数 32●構成 512 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 4.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●ブロック構成 対称●長さ 14.05mm●高さ 2.84mm●幅 11.51mm●寸法 11.51 14.05 2.84mm●最大ランダムアクセス時間 70ns●SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは●パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。. 特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性 100000回(標準) 低消費電力 アクティブ電流10 mA●スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間 14 μs(標準) チップ書換え時間 SST39SF010A 2秒●SST39SF020A 4秒●SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込み時間 内部VPP生成 End-of-Write検出 トグルビット データ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格 フラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
129税込142特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
フラワーサポート 光洋機械産業フラワーサポート光洋機械産業(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
セキュアフィット 3M(スリーエム)セキュアフィット3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE長寿命リチウム電池(CR123A)SUREFIRE(11件のレビュー)
209,800税込230,780
1セット(400個)
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
フルボア アソーフルボアアソー
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
プリンタ オーハウスプリンタオーハウス
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。
仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと印字速度1.2行/秒インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタBluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)印字幅(mm)48
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
コンボックス HEIKOコンボックスHEIKO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプカード紙350g/m2
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)荒川技研工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロンエスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロックオザック精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)昭和電線(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
まとめ買い 保護めがね セキュアフィットクリアレンズバリューパック 3M(スリーエム)まとめ買い 保護めがね セキュアフィットクリアレンズバリューパック3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマートラスコ品番765-2631質量(g)1902018年トラスコ掲載ページ6 0023
サーキュレーター(サイレントファン) J&Sサーキュレーター(サイレントファン)J&S
15,280税込16,808
1台
翌々日出荷
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,060税込7,766
1個
当日出荷から8日以内出荷
フロートセパレーター テクノプランフロートセパレーターテクノプラン
139,800税込153,780
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
6,498税込7,148
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付 3M(スリーエム)セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズレンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVAトラスコ品番856-9154質量(g)25
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理3価クロメート
転造ローレット駒(平目) スーパーツール転造ローレット駒(平目)スーパーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
関連キーワード
...