カテゴリ

  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「sf70w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
扉用戸当り アオリ止め付 TRUSCO扉用戸当り アオリ止め付TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂ホワイトブロンズ
プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(100本)
3日以内出荷
材質66ナイロン幅(mm)8全長(mm)172使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最大結束径(Φmm)38最小結束径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])225
プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 100本入 RT50RSF7.0シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(100本)
6日以内出荷
リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリーアズワン品番65-9538-22
棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズ ナカキン棚板 W470×D345×H70mm DSN-SF1シリーズナカキン
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
受信機やPC等を置くことができます
仕様●サイズ:W470×D345×H70mm●質量:1.5kg●耐荷重:5.0kg●材質:スチール
シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(内刃・外刃セット)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シェーバー替刃(外刃) Panasonic(パナソニック)シェーバー替刃(外刃)Panasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
73,420税込80,762
1台
5日以内出荷
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X35BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X35部品名称6カクボルト M10X35関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.74MB)図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.70、MW3SF30EE-750W 部品_No.44、MW2DX05ELS 部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.44
Oリング S16 BIGM(丸山製作所)Oリング S16BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S16部品名称Oリング S16関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.7MB)図解NoMW2SF25G-B 部品_No.60、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.7、MW2SFX30GZ 部品_No.61、MW3SF30E(2005) 部品_No.67、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.63、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.49、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.59、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.71、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.64、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.20、MW2SF25G-B 部品_No.49、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.63、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.50、MW2SF25G-B 部品_No.64、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.58、MW2DX05ELS 部品_No.48、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.51、MW2SFX35G 部品_No.51、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.70など
ベンサツク BIGM(丸山製作所)ベンサツクBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.55MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.62MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB)図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など