カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「sf7471」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 7471ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 SF7649ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA容量(mL)141.7質量(g)186容器スプレー有効時間7日(塗布後)
LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 263ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スプレープライマー アルテコ(ALTECO)スプレープライマーアルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
当日出荷
瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 712ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ硬化促進剤 瞬間接着剤用モノタロウ(99件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 硬化促進剤 7452ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
37,980税込41,778
1箱(10本×20mL)ほか
7日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 243ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(10mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 242ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
ハイパフォーマンスクリーナー”7063” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ハイパフォーマンスクリーナー”7063”ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
洗浄力に優れ、様々な油を洗浄し、接着性低下を予防します。速乾性が高く、溶剤成分が残らないため、硬化速度や接着性に影響がありません。充填ガスが炭酸ガスのためパーツが結露しにくく、水分による接着性低下を予防します。有効成分メチラール配合により水溶性オイル、グリコール系オイルにも高い洗浄性があります。
用途ロックタイト接着剤の前処理に。ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など。離型剤、防錆油、グリス、切削油、ブレーキオイルなどのさまざまな接着阻害成分の除去。トラスコ品番195-3257対応材質ABS、塩化ビニル、PBT、ナイロン、PP、PE主な用途ねじ、配管、はめ合い、フランジ面など接着剤、シール剤を使用するパーツへの離型剤、防錆油、グリース、切削油、ブレーキオイルなどの様々な接着阻害成分の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性、洗浄性危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]硬化促進剤 SF7452ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
4,398税込4,838
1本(20mL)
当日出荷
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 構造用接着剤 326ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本(50mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。
用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]硬化促進剤 7108ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
7,698税込8,468
1本
当日出荷
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(20g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(20g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ