カテゴリ

  • 接着剤・補修材(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 作業工具(1)

「sf7649」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    欠品中
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤 326

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。
    用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。琥珀色容量(mL)50質量(g)84仕様併用プライマー/7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ

    硬化促進剤 瞬間接着剤用

    モノタロウ(100件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
    用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE SF 7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SF 7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    42,980税込47,278
    1箱(500mL×6本)
    7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
    用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 712

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
    用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー

    アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 7386 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7386

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
    用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。琥珀色質量(g)180有効時間(塗布後)6時間粘度(mPa・s)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス

    多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール

    日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(160g)
    当日出荷
    無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
    用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5651 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
    用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 565 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
    用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
    用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • はめ合い用 環境対応製品 6300 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用 環境対応製品 6300

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,298税込6,928
    1本(50mL)
    当日出荷
    環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性
  • 配管シール剤 環境対応製品 5400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管シール剤 環境対応製品 5400

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,698税込5,168
    1本(50mL)
    欠品中
    環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
    用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性
  • 紫外線硬化接着剤 3052 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3052

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
    用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10