カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「sfa-007」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームキャップ 40・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)10.9
フェイシングフック 河淳フェイシングフック河淳
629税込692
1個
6日以内出荷
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。 奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。 販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
S Series(SS5Y7-10SFA) SMCS Series(SS5Y7-10SFA)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFASMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SFASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
カバーホルダーL キャップ付 SUS(エスユーエス)カバーホルダーL キャップ付SUS(エスユーエス)
154税込169
1個
当日出荷
材質ポリミアド質量(g)7
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
(51602)ダンパーASSY.,L.フロント ホンダ(51602)ダンパーASSY.,L.フロントホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格トリアツカイヨウリヨウ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.48MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.53MB) 展開図30(1.53MB) 展開図31(1.41MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.46MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.46MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoBSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.7、BSM-1230L ハリマーク部品_No.30、BSM-1070SLT(18) スイッチボックス部品_No.19、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.27、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.7、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.29、BSM-1510L ハリマーク,警告ラベル部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.5、BSM-1350L-18DUBK ハリマーク部品_No.11など
SS5Y5-10SF SMCSS5Y5-10SFSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
Tスロットフレームキャップ 1540 SUS(エスユーエス)Tスロットフレームキャップ 1540SUS(エスユーエス)
159税込175
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(kg)2.2
フレームキャップ 40・DE60 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・DE60SUS(エスユーエス)
159税込175
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)5.8
フレームキャップ 40・DE30 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・DE30SUS(エスユーエス)
159税込175
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)5.8
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFASMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
フレームキャップ 40・DE45 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・DE45SUS(エスユーエス)
159税込175
1個
9日以内出荷
材質ポリアミド質量(g)5.8
抜差蝶番L45-R SUS(エスユーエス)抜差蝶番L45-RSUS(エスユーエス)
770税込847
1個
9日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
V Series(VV5QC41-07C8) SMCV Series(VV5QC41-07C8)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SFA) SMCS Series(SS5Y5-10SFA)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン