カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)

「sfb-003」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
後入れロックナット S SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
Tナット L(M6) SUS(エスユーエス)Tナット L(M6)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM6
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
アクセサリナットS SUS(エスユーエス)アクセサリナットSSUS(エスユーエス)
22税込24
1個
9日以内出荷
材質ナイロン6質量(g)0.8
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(65190)サイレンサーCOMP.エキゾースト ホンダ(65190)サイレンサーCOMP.エキゾーストホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
+ナベコネジ 3X5 SFB/B-20N・NB 日東工器+ナベコネジ 3X5 SFB/B-20N・NB日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
+ナベコネジ 3X5 SFB/LO-3550(A) 日東工器+ナベコネジ 3X5 SFB/LO-3550(A)日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
+ナベコネジ 3X6 SFB/M-210D 日東工器+ナベコネジ 3X6 SFB/M-210D日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
リヤマフラー(ホンダ) 大栄テクノリヤマフラー(ホンダ)大栄テクノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカーホンダ
スクレープカッター 替刃 SK11スクレープカッター 替刃SK11
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードです。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
用途SK11スクレープカッター替刃。材質(刃)銀チタン合金
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,000税込119,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
S Series(SS5Y3-10SFB) SMCS Series(SS5Y3-10SFB)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)SUS(エスユーエス)
10税込11
1個
9日以内出荷
長さ(mm)6メッキステンレス
(83301)クリップ,ブレーキパイプ ホンダ(83301)クリップ,ブレーキパイプホンダ(1件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クリツプ,ブレーキパイプ ホンダクリツプ,ブレーキパイプホンダ
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電源コード(ギボシ仕様) シバタ(フォークリフト)電源コード(ギボシ仕様)シバタ(フォークリフト)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
MAS-FB001専用電源コードギボシ仕様 電装品との直接接続用ギボシ接続
スクレープカッターS SK11スクレープカッターSSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)137質量(g)29タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3
(42311)ドライブシヤフトASSY.,L. ホンダ(42311)ドライブシヤフトASSY.,L.ホンダ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
(42310)ドライブシヤフトASSY.,R. ホンダ(42310)ドライブシヤフトASSY.,R.ホンダ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷