カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfb-004」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
TSF40用Tナット TRUSCOTSF40用TナットTRUSCO(3件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
質量(g)14適合溝幅(mm)10
シガー電源コード シバタ(フォークリフト)シガー電源コードシバタ(フォークリフト)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
MAS-FB001専用電源コードシガーソケット仕様 電装品との直接接続用シガープラグ付き電装品用
(42300)ベアリングASSY.,ハブ ホンダ(42300)ベアリングASSY.,ハブホンダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
+サラコネジ 4X12 SFB/EHL-60 日東工器+サラコネジ 4X12 SFB/EHL-60日東工器
11税込12
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
後入れロックナット L SUS(エスユーエス)後入れロックナット LSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
後入れロックナット S SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)ストレートコネクタアウター型SUS(エスユーエス)
638税込702
1個
当日出荷
フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型ハードSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)後入れロックナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)十字穴付丸木ネジSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷
ねじサイズ4.1
マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型RSUS(エスユーエス)
572税込629
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFB1SCHMALZ(シュマルツ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から18日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
スクレープカッターL SK11スクレープカッターLSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)162質量(g)68タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
スクレープカッター 替刃 SK11スクレープカッター 替刃SK11
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードです。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
用途SK11スクレープカッター替刃。材質(刃)銀チタン合金
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
アトイレロックナットL 大阪魂アトイレロックナットL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
(51606)ダンパーユニット,L.フロント ホンダ(51606)ダンパーユニット,L.フロントホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(51605)ダンパーユニット,R.フロント ホンダ(51605)ダンパーユニット,R.フロントホンダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ライトカーテン Panasonic(パナソニック)ライトカーテンPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
マルチコネクタアウター型 ノブボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型 ノブボルトSUS(エスユーエス)
498税込548
1個
8日以内出荷
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)コンパクトライトカーテンPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
73,900税込81,290
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
カプラーソケツト BIGM(丸山製作所)カプラーソケツトBIGM(丸山製作所)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
規格TS2SFB-SBRC1/4図解NoGSW15C 付属品 ホース、ノズル部品 カプラーソケツト_No.4
Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact UPS制御ユニットフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)SUS(エスユーエス)
10税込11
1個
9日以内出荷
長さ(mm)6メッキステンレス
S Series(SS5Y5-10SFB) SMCS Series(SS5Y5-10SFB)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y7-10SFB) SMCS Series(SS5Y7-10SFB)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
アクセサリナットL SUS(エスユーエス)アクセサリナットLSUS(エスユーエス)
22税込24
1個
9日以内出荷
材質ナイロン6質量(g)1
S Series(SS5Y3-10SFB) SMCS Series(SS5Y3-10SFB)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン